絞り込み
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(4)
  • 200~220未満(3)
  • 240~260未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 600~650未満(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(48)
  • 泉精器製作所(13)
  • BAHCO(バーコ)(13)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(13)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(11)
  • HIT(ヒット)(10)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • TSUNODA(ツノダ)(8)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • フジ矢(5)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • フェルコ(4)
  • KLEIN TOOLS(4)
  • Klauke(4)
  • TRUSCO(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • フジクラ(3)
  • アイデアル(IDEAL)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
120~140未満(1)
160~180未満(4)
200~220未満(3)
240~260未満(2)
280~300未満(1)
500~550未満(1)
600~650未満(2)
  • Φ52mm/280mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    Φ52mm/280mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
    全長(mm)280切断能力(Φmm)52(4002)
  • 11.4mm/200mm ケーブルカッター エスコ

    11.4mm/200mm ケーブルカッター

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585AL-200
  • [10mm] ケーブルカッター[165mm] エスコ

    [10mm] ケーブルカッター[165mm]

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KB-10全長(mm)165
  • ケーブルカッター (スプリング付き) エスコ

    ケーブルカッター (スプリング付き)

    エスコ
    9,110税込10,021
    1丁(1丁)
    翌日出荷
    銅・アルミケーブル用。スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。自動ロック機構採用。スクリュージョイントは調節可能です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。片手で簡単に作業できます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
    全長(mm)165質量(g)254切断能力(mm)Φ15 (50)ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)54~56
  • ケーブルカッター&電工ナイフセット エスコ

    ケーブルカッター&電工ナイフセット

    エスコ
    8,470税込9,317
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:ケーブルカッター、電工ナイフ。ケーブルカッターはΦ15mmのケーブルも片手で楽に切断でき、バネ付きのため連続作業も可能です。電工ナイフのブレードは高品質なゾーリンゲン製で切れ味も良く耐久性に優れています。携行に便利な折り畳み式。
    全長(mm)ケーブルカッター:165、電工ナイフ:120、はさみ(電工用):155、ケーブルストリッパー:125刃長(mm)80切断能力(mm)Φ15(50mm2)材質(刃)ステンレス鋼
  • 絶縁ケーブルカッター エスコ

    絶縁ケーブルカッター

    エスコ
    12,300税込13,530
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
  • Φ32mm/262mm ケーブルカッター ラチェット式 エスコ

    Φ32mm/262mm ケーブルカッター ラチェット式

    エスコ
    23,600税込25,960
    1丁
    翌日出荷
    ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断できます。握りやすいエラストマーグリップ採用。
    仕様●型番:MRC-325●切断能力(IV線):Φ32mm(325mm2)●切断能力:CV線/Φ32mm(60mm2×3心)、VVR/Φ32mm(50mm2×3心)●全長(mm):262●材質:スチール●重量:615g●銅線専用●固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性●ラチェット式
  • ケーブルカッター(絶縁/メッキ) エスコ

    ケーブルカッター(絶縁/メッキ)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1丁
    翌日出荷
    銅・アルミケーブル用 高周波焼き入れを施した切断刃 高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ 1000V絶縁ハンドル採用 ステップカット付 ケーブルを潰さずに切断します。
    仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き
  • ケーブルカッター エスコ

    ケーブルカッター

    エスコ
    6,600税込7,260
    1丁
    翌日出荷
  • Φ21mm/600mm ケーブルカッター エスコ

    Φ21mm/600mm ケーブルカッター

    エスコ
    7,150税込7,865
    1丁
    当日出荷
    銅・アルミケーブルも切断可能
    仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製全長(mm)600切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mm
  • 0.14-1.5平方mm ミニワイヤーカッター エスコ

    0.14-1.5平方mm ミニワイヤーカッター

    エスコ
    7,640税込8,404
    1個
    翌日出荷
    航空宇宙規格AS6173/1に準拠したAWG26~16の航空機配線の切断に
    全長(mm)135切断能力(mm2)0.14~1.5
  • Φ32mm/250mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    Φ32mm/250mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
    全長(mm)250切断能力(Φmm)32(2402)
  • Φ32mm/240mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    Φ32mm/240mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
    全長(mm)240切断能力(Φmm)32(3002)
  • 200mm アンビル型ハサミ エスコ

    200mm アンビル型ハサミ

    エスコ
    11,800税込12,980
    1丁
    翌日出荷
    ロック用の爪付
    材質クロムメッキ全長(mm)200刃長(mm)40切断能力(mm)丸材:Φ25、平坦な材料:幅40、高さ7.5まで
  • 直径15mm/165mmケーブルカッター エスコ

    直径15mm/165mmケーブルカッター

    エスコ
    8,810税込9,691
    1個
    翌日出荷
    仕様銅・アルミケーブル用全長(mm)165切断能力直径15mm(50mm2)ハンドルコンフォート仕上磨き
  • 250mm 絶縁ケーブルカッター エスコ

    250mm 絶縁ケーブルカッター

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585SA-2
  • 60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    77,800税込85,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KR-3
  • 60mm/320mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット/グリップ付) エスコ

    60mm/320mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット/グリップ付)

    エスコ
    85,100税込93,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KR-13
  • 15mm/165mm絶縁ケーブルカッター(グリップ・バネ付/メッキ エスコ

    15mm/165mm絶縁ケーブルカッター(グリップ・バネ付/メッキ

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KB-12S
  • 26mm/615mm 絶縁ケーブルカッター エスコ

    26mm/615mm 絶縁ケーブルカッター

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585JC-2
  • 32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585DB-1
  • 13.6mm/250mm ケーブルカッター エスコ

    13.6mm/250mm ケーブルカッター

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585AL-250
  • 26mm/600mm ケーブルカッター エスコ

    26mm/600mm ケーブルカッター

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585AH-1
  • 42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585AE-52
  • [27mm] 絶縁ケーブルカッター[500mm] エスコ

    [27mm] 絶縁ケーブルカッター[500mm]

    エスコ
    34,300税込37,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KL
  • [27mm] ケーブルカッター[600mm] エスコ

    [27mm] ケーブルカッター[600mm]

    エスコ
    47,800税込52,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KJ全長(mm)600
  • [27mm] ケーブルカッター[500mm] エスコ

    [27mm] ケーブルカッター[500mm]

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KK全長(mm)500
  • [20mm] ケーブルカッター[200mm] エスコ

    [20mm] ケーブルカッター[200mm]

    エスコ
    9,780税込10,758
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)200
  • [16mm] 絶縁ケーブルカッター[230mm] エスコ

    [16mm] 絶縁ケーブルカッター[230mm]

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KB
  • [14mm] ケーブルカッター[165mm] エスコ

    [14mm] ケーブルカッター[165mm]

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KA-14全長(mm)165
  • [12mm] 絶ケーブルカッター[165mm] エスコ

    [12mm] 絶ケーブルカッター[165mm]

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KB-12

ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルカッター本体