絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(4)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
- 450~500未満(1)
- 600~650未満(1)
- 800~900未満(1)
ブランド
- TSUNODA(ツノダ)
- モノタロウ(2)
- KNIPEX(クニペックス)(48)
- エスコ(31)
- 泉精器製作所(14)
- BAHCO(バーコ)(13)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(13)
- HIT(ヒット)(10)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- フジ矢(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- フェルコ(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- Klauke(4)
- TRUSCO(3)
- マキタ(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- フジクラ(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(4)
200~220未満(3)
220~240未満(2)
240~260未満(1)
450~500未満(1)
600~650未満(1)
800~900未満(1)

バネ付ケーブルカッター 150
TSUNODA(ツノダ)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる用途ケーブルの切断に全長(mm)162材質(本体)特殊合金鋼質量(g)140タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:9.0 IV線:22mm2被覆材塩化ビニール(柄)
ワンハンドケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。トラスコ品番828-3548全長(mm)240質量(g)380呼び寸法(mm)250頭部厚(mm)21頭部幅(mm)37柄幅(mm)53切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)20
ケーブルカッター 250
TSUNODA(ツノダ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる用途ケーブルの切断に全長(mm)239材質(本体)特殊合金鋼質量(g)435タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:13.0 IV線:60mm2被覆材塩化ビニール(柄)
ストリッパー付きケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷1本でケーブルの切断と皮むきができます。全長(mm)165質量(g)160呼び寸法(mm)150頭部厚(mm)10頭部幅(mm)25柄幅(mm)43切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0切断能力(mm2)IV線22皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
VVFケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷刃の形状を平型のWFに合せて長くしているので2.6mm×3心が軽い力で切れます。トラスコ品番852-0396全長(mm)210質量(g)285呼び寸法(mm)200切断能力(mm)(VVF)2.6×3芯(銅線)Φ3.2頭部厚(mm)12頭部幅(mm)34先端長(mm)33柄幅(mm)45アズワン品番64-8436-94
反転式ケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ハンドルを反転させることにより、ケーブルの外側被覆の切り込み、切り裂きの作業がこれ1つで可能になりました。全長(mm)162質量(g)160呼び寸法(mm)150頭部厚(mm)10頭部幅(mm)25柄幅(mm)47切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0切断能力(mm2)IV線22皮むき能力Φ30
『ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルカッター本体
- ケーブルカッター替刃