サスペンション :「エリミネーター シート」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ローダウンながら純正以上の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。シート高で約23mmローダウン可能です。付属のショートサイドスタンドは、操作しやすい適切な長さに設定しました。(停車時の車体の傾き角度16度)。ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。【適合車種】エリミネーター/SE(24-25) [8BL-EL400A]。・取付長:290mm / ノーマル長315mm(純正比25mmショート)。・スプリングプリロード5段階調整可能。・純正サイドスタンドスイッチ使用可能。・純正チェーンケース使用可能
用途適合車種:エリミネーター/SE(24-25)。ローダウンして足つきの不安を解消。シート高で約23mmローダウン可能。取付長:290mm / ノーマル長315mm(純正比25mmショート)。スプリングプリロード5段階調整可能 / 純正サイドスタンドスイッチ使用可能。ショートサイドスタンド付属
長さ(mm)【ノーマル】315(純正比25mm ショート)
色ブラックボディ/ブラックスプリング
適合車種ELIMINATOR/SE(24-25) [8BL-EL400A]
取付長(mm)290
1キット
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。