絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000
  • 2300(1)
  • 5000(2)
  • 5900(1)
  • 7100(1)
  • 7500(3)
  • 10000(2)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
  • 12500(1)
  • 13000(3)
  • 13500(1)
  • 15000(5)
  • 22000(1)
ホース取付口
  • 3/8(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.138(1)
  • 0.28(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
5000(2)
7000
7500(3)
10000(2)
12000(1)
12500(1)
13000(3)
13500(1)
15000(5)
22000(1)
  • エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用 モノタロウ

    エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用

    モノタロウ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    一般的な180mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)258質量(kg)2.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)138使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • SI ディスクグラインダー SHINANO(信濃機販)

    SI ディスクグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れたグラインダーです。
    用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り形状アングル使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式レバー

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアディスクグラインダー