絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000
  • 1000~20000(16)
  • 7600(15)
  • 12000(17)
  • 13000(9)
  • 13500(16)
  • 14000(8)
  • 14600(9)
  • 15000(26)
  • 18000(10)
  • 19000(8)
  • 20000(29)
  • 22000(32)
  • 23000(8)
  • 24000(15)
  • 25000(29)
  • 30000(22)
  • 35000(12)
  • 40000(25)
  • 50000(8)
  • 60000(17)
ホース取付口
  • 3/8(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.138(1)
  • 0.28(1)
  • 1.2(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • 不二空機(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • ミニター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両頭グラインダー ミニター

    両頭グラインダー

    ミニター
    86,980税込95,678
    1個
    欠品中
    卓上研磨機。回転数の調整が可能で、目的に合わせて快適で安全な作業が行えます。キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。
    付属品右タケノコ軸付きフランジ(WM-101)モーター整流子モーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×130×132最大消費電力(W)125回転数0~7000r.p.mシャフト長さ(mm)190適合工具~Φ100mmRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V
  • エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用 モノタロウ

    エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用

    モノタロウ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    一般的な180mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)258質量(kg)2.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)138使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • アングルサンダー 不二空機

    アングルサンダー

    不二空機
    59,980税込65,978
    1台
    18日以内出荷
    高出力モータで、研削、表面仕上げ、切断の効率改善を実現。 新たに小型化されたヘッドデザインは、従来よりも狭い場所での加工を可能にしました。 溶接ビード除去や面取りなど、多種除去作業の最適化を実現。
    質量(kg)1.9出力(W)870無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
  • エアグラインダ 高速電機(富士製砥)

    エアグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
    付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180(外径)×6(厚さ)×22(内径)ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.2ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
  • SI ディスクグラインダー SHINANO(信濃機販)

    SI ディスクグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れたグラインダーです。
    用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り形状アングル使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式レバー
研削(グラインダー)