絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 15000(1)
ホース取付口
- 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.079
- 0.095(1)
- 0.138(1)
- 0.26(1)
- 0.28(2)
- 0.45(1)
- 0.53(1)
- 0.65(1)
- 0.7(1)
- 0.82(1)
- 0.86(1)
- 1(2)
- 1.1(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
15000(1)

エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 50Φ用
¥19,980税込¥21,9781個当日出荷一般的な50mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小)全長(mm)160質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)79使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー