絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 15000(1)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.079
  • 0.113(7)
  • 0.16(11)
  • 0.17(8)
  • 0.18(8)
  • 0.2(11)
  • 0.25(7)
  • 0.26(5)
  • 0.3(14)
  • 0.38(5)
  • 0.4(29)
  • 0.45(16)
  • 0.5(9)
  • 0.51(7)
  • 0.54(5)
  • 0.55(9)
  • 0.59(5)
  • 0.6(7)
  • 0.68(6)
  • 1(14)
  • 1.1(7)
ブランド
  • モノタロウ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 50Φ用 モノタロウ

    エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 50Φ用

    モノタロウ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    一般的な50mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小)全長(mm)160質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)79使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
研削(グラインダー)