絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
  • 7500(3)
  • 12500(1)
  • 13000(2)
ホース取付口
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.45(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
ブランド
  • ヨコタ工業
  • モノタロウ(3)
  • JTC(7)
  • SHINANO(信濃機販)(6)
  • ベッセル(3)
  • 日本ニューマチック工業(2)
  • ニューレジストン(2)
  • 東京オートマック(2)
  • 宮川工業(2)
  • RS PRO(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • ハゼット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
5000(1)
7500(3)
12500(1)
13000(2)
  • ディスクグラインダ ヨコタ工業

    ディスクグラインダ

    ヨコタ工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷
    セーフティスロットル装置内臓
    仕様排気方向:側方空気圧力(MPa)0.6
  • ディスクグラインダ ヨコタ工業

    ディスクグラインダ

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量化したディスクグラインダ。 質量約20%ダウン、出力は約5%アップ。 モータ部の耐久性向上、従来比約1.5倍以上。 作動時及び始動・停止時の騒音を軽減。従来比約10%ダウン(サイレンサレス仕様)。 ヘッド高さを抑制し作業位置の視認性を向上。 負荷時でも高トルクを発生するモーター設計。 長時間作業可能な105Φ(週速度72m/s)砥石に対応 回転数を抑えながら、出力5%アップ。
    全長(mm)212質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500砥石寸法(mm)105×6×15空気圧力(MPa)0.6給気口1/4(Rc)使用ホース(mm)9.5ヘッド高さ(mm)59振動(m/s2)6.5
  • ディスクグラインダー(強力消音タイプ) ヨコタ工業

    ディスクグラインダー(強力消音タイプ)

    ヨコタ工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
    用途金属の研削・研磨に。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
  • グラインダ ヨコタ工業

    グラインダ

    ヨコタ工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    5日以内出荷
    ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
    付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)212質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:700ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16
  • グラインダ ヨコタ工業

    グラインダ

    ヨコタ工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    150Φオフセット砥石用アングルグラインダハイパワータイプ快適な作業環境の下で作業を進めることが出来る消音装置付。 労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 ギア冷却機構 安全なセーフティスロットル付 ガバナ装置付。
    付属品スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)形状アングル型使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1排気方向側方
  • ディスクグラインダ ヨコタ工業

    ディスクグラインダ

    ヨコタ工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番176-9138質量(kg)0.7

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアディスクグラインダー