絞り込み
ブランド
- ヨコタ工業
- モノタロウ(102)
- 修理(2,629)
- 日東工器(1,396)
- 日本ニューマチック工業(348)
- 室本鉄工(344)
- SHINANO(信濃機販)(331)
- ベッセル(324)
- NSK(ナカニシ)(219)
- エスコ(216)
- 不二空機(170)
- 空研(169)
- 東空販売(167)
- コンパクトツール(155)
- BAHCO(バーコ)(135)
- 瓜生製作(112)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](100)
- マキタ(96)
- エス・ピー・エアー(93)
- JTC(92)
- ブランドをもっと見る

ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)
ヨコタ工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。全長(mm)169質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4
ミゼットグラインダ
ヨコタ工業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)仕様排気方向:前方砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6コレット外径(Φmm)6.0ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファC
ヨコタ工業¥539税込¥5931個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH兼用スナップC<サラ>にご使用ください。トラスコ品番828-9351質量(g)45
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50
ヨコタ工業¥999税込¥1,0991個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM6X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用 全長:50mmトラスコ品番828-9355質量(g)68
ベビーリベティングハンマ(BRH A-600兼用)スナップバッファD
ヨコタ工業¥789税込¥8681個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH_A-600兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH_A-600兼用チゼルにご使用ください。トラスコ品番828-9352質量(g)140
ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。 スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。トラスコ品番828-9349質量(g)105
エアドリルピストル型
ヨコタ工業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷小型・軽量かつ強力に設計されています。トラスコ品番209-8008全長(mm)153質量(kg)0.89無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.35チャック能力(mm)0.5~6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.40ホース取付口Rc1/4排気方向後方
オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルA<807>
ヨコタ工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルA(807)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。トラスコ品番828-9363質量(g)375
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50
ヨコタ工業¥989税込¥1,0881個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM4X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M4用 全長:50mmトラスコ品番828-9357質量(g)64
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50
ヨコタ工業¥1,069税込¥1,1761個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mmトラスコ品番828-9356質量(g)66
ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップC<サラ>
ヨコタ工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップCタイプ(先端フラットタイプ)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファCをご使用ください。トラスコ品番828-9348質量(g)285
フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155
ヨコタ工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。トラスコ品番828-9362質量(g)160
ミゼットグラインダ
ヨコタ工業¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から4日以内出荷超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)全長(mm)297質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:450コレットチャック寸法(mm)6ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83使用ホース径(Φmm)9.5
ミゼットグラインダストレート型
ヨコタ工業¥37,980税込¥41,7781台当日出荷小型・軽量のグラインダーです。用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])33000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4排気方向前方
インパクトドライバー(13mmビットタイプ)
ヨコタ工業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
自動車整備用インパクトレンチ ビビット
ヨコタ工業¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌々日出荷用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業仕様ワンハンマ、排気方向:前方空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式
ディスクグラインダ
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から6日以内出荷軽量化したディスクグラインダ。 質量約20%ダウン、出力は約5%アップ。 モータ部の耐久性向上、従来比約1.5倍以上。 作動時及び始動・停止時の騒音を軽減。従来比約10%ダウン(サイレンサレス仕様)。 ヘッド高さを抑制し作業位置の視認性を向上。 負荷時でも高トルクを発生するモーター設計。 長時間作業可能な105Φ(週速度72m/s)砥石に対応 回転数を抑えながら、出力5%アップ。全長(mm)212質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500砥石寸法(mm)105×6×15空気圧力(MPa)0.6給気口1/4(Rc)使用ホース(mm)9.5ヘッド高さ(mm)59振動(m/s2)6.5
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50
ヨコタ工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM8X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M8用 全長:50mmトラスコ品番828-9358質量(g)150
ベビーリベティングハンマ(BRH-3用)スナップD 3mm
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップDタイプ(リベット軸径3mm用)です。 スナップ受けは、BRH-3スナップバッファAをご使用ください。トラスコ品番828-9353質量(g)80
ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップバッファA
ヨコタ工業¥399税込¥4391個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップバッファ(スナップ受け)Aタイプです。 BRH-6スナップD<6mm>にご使用ください。トラスコ品番828-9350質量(g)65
フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130
ヨコタ工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ヨコタ工業製フラックスチッパー用、ストレート(平)チゼルです。トラスコ品番828-9368質量(g)85
フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。トラスコ品番828-9361質量(g)175
ディスクグラインダー(強力消音タイプ)
ヨコタ工業¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。用途金属の研削・研磨に。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
ミゼットグラインダストレート型
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷小型・軽量のグラインダーです。用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。トラスコ品番176-9308全長(mm)185質量(kg)0.55無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4排気方向前方
スケーリングハンマ
ヨコタ工業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。付属品タッチジョイント(1個)仕様打撃数:8000B.P.Mトラスコ品番209-8024全長(mm)520質量(kg)2.45空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:350ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7