絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 18000
- 3800(3)
- 4500(3)
- 6300(4)
- 7600(5)
- 12000(10)
- 12700(4)
- 13500(3)
- 14000(6)
- 14600(9)
- 15000(3)
- 19000(4)
- 20000(4)
- 21000(3)
- 22000(17)
- 23000(4)
- 24000(13)
- 25000(19)
- 28000(4)
- 30000(9)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ホース取付口
- 1/4(3)
空気消費量(m3/min)
- 0.28(1)
- 0.43(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
ブランド
- 不二空機(2)
- エス・ピー・エアー(1)
- YoshidaTools(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(5)
12000(10)
14000(6)
14600(9)
18000
22000(17)
24000(13)
25000(19)
28000(4)
30000(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

ベビーグラインダー
不二空機¥25,980税込¥28,5781台当日出荷新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個仕様前方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4
棒グラインダー 6mm軸 18,000RPM
YoshidaTools¥26,980税込¥29,6781台当日出荷YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)335質量(kg)1.17ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルヘッドカットオフツール
エス・ピー・エアー¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。用途鉄材の切断に。トラスコ品番161-2809全長(mm)220質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
エアグラインダ ストレートタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバーチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー


















![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品] グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)