絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3800
- 4500(3)
- 6300(4)
- 7600(5)
- 12000(10)
- 12700(4)
- 13500(3)
- 14000(6)
- 14600(9)
- 15000(3)
- 18000(5)
- 19000(4)
- 20000(4)
- 21000(3)
- 22000(16)
- 23000(4)
- 24000(13)
- 25000(19)
- 28000(4)
- 30000(9)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ホース取付口
- 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.41(1)
ブランド
- エス・ピー・エアー(1)
- コンパクトツール(1)
- MASTER AIR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(5)
12000(10)
14000(6)
14600(9)
18000(5)
22000(16)
24000(13)
25000(19)
28000(4)
30000(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

ストリッピングツール
MASTER AIR¥13,980税込¥15,3781台当日出荷パワフルなエアーモーターとギア型の新型イレーサーパッドでステッカーやラインを効率よく削り取ります!!仕様ギア型イレイサーパッド付き全長(mm)195質量(kg)1.13寸法(パッドネジ)5/16-24穴径(Φmm)(推奨エアーホース)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
低速グラインダー 130FS
コンパクトツール¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷6mm径シャフトで使用できる低速ダイグラインダー用途自動車補修・塗装前の足付け・ステッカー剥がし・軽研磨・研削作業などに。寸法(mm)40×40×192質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])3800使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)475ブラシ(適合)Y型ブラシ各種(A4046、A4047、A4048、A4049)騒音レベル(dB(A))87取付軸径(Φmm)6
低速ダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥25,980税込¥28,5781個当日出荷低速回転のハンディタイプグラインダーです。 ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。 削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4849全長(mm)192質量(kg)0.72無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6ホース取付口NPT1/4
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
















![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品] グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)