絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 14600(3)
  • 22000(1)
  • 24000(1)
ホース取付口
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.45
  • 0.074(2)
  • 0.084(3)
  • 0.25(7)
  • 0.3(12)
  • 0.38(3)
  • 0.4(14)
  • 0.41(3)
  • 0.47(3)
  • 0.48(3)
  • 0.5(3)
  • 0.55(8)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.65(3)
  • 0.68(5)
  • 0.75(4)
  • 0.8(3)
  • 1(6)
  • 1.1(5)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • ユタニ(2)
  • ヨコタ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
4500(1)
14600(3)
22000(1)
24000(1)
  • ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用) ヨコタ工業

    ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)

    ヨコタ工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
    用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。全長(mm)169質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4
  • ダイグラインダーΦ6(後方排気) 4500rpm 強力タイプ U-TOOLS (埼玉精機)

    ダイグラインダーΦ6(後方排気) 4500rpm 強力タイプ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    7日以内出荷
    レギュレーター搭載
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)200質量(kg)0.73高さ(mm)41口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)450コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))91
  • エアストレートグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアストレートグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方バルブ種類ロータリー
  • ダイグラインダーΦ6(後方排気) U-TOOLS (埼玉精機)

    ダイグラインダーΦ6(後方排気)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    8日以内出荷
    レギュレーター搭載
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)168質量(kg)0.57高さ(mm)41口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)450コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))91
  • ストレートグラインダー コレット式 ユタニ

    ストレートグラインダー コレット式

    ユタニ
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
    用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。チャック内径(Φmm)6ホース取付口Rc1/4排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
  • ストレートグラインダロータリ型 ユタニ

    ストレートグラインダロータリ型

    ユタニ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
    用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー