絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(1)
ホース取付口
- 5/16
- 1/4(58)
- 3/8(19)
- 1/2(3)
- 5/8(2)
- その他(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.085(1)
ブランド
- REX(レックス)[自動車用品](1)
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
4000(1)
![ストリッピングツール REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104695-250528-02.jpg)
ストリッピングツール
REX(レックス)[自動車用品]¥15,980税込¥17,5781台当日出荷全長(mm)217質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(L/min)85パッドサイズ(mm)88ねじサイズ5/16-24
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー




![ストリッピングツール REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104695-250528-02.jpg)