絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3800(1)
  • 6300(1)
  • 28000(1)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.41
  • 0.074(2)
  • 0.084(3)
  • 0.2(2)
  • 0.25(5)
  • 0.3(12)
  • 0.38(3)
  • 0.4(14)
  • 0.45(6)
  • 0.47(2)
  • 0.48(2)
  • 0.5(3)
  • 0.55(8)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.65(3)
  • 0.75(3)
  • 0.8(3)
  • 1(6)
  • 1.1(3)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • MASTER AIR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
3800(1)
6300(1)
28000(1)
  • ストリッピングツール MASTER AIR

    ストリッピングツール

    MASTER AIR
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    パワフルなエアーモーターとギア型の新型イレーサーパッドでステッカーやラインを効率よく削り取ります!!
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800空気消費量(m3/min)0.41仕様ギア型イレイサーパッド付き全長(mm)195質量(kg)1.13寸法(パッドネジ)5/16-24穴径(Φmm)(推奨エアーホース)9.5使用空気圧力(MPa)0.62RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ホース取付口Rc1/4仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方バルブ種類レバー
  • フラップサンダ ヤナセ(柳瀬)

    フラップサンダ

    ヤナセ(柳瀬)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。 レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。 スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。 従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
    回転数(min-1[r.p.m])6300取付部6mm コレット全長(mm)265外径(mm)40使用圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41排気方向後方質量(g)800トラスコ品番402-8848RoHS指令(10物質対応)対応

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー