絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(2)
  • 4300(1)
  • 5900(1)
  • 6300(1)
  • 6600(1)
  • 7000(1)
  • 7600(3)
  • 8400(1)
  • 9000(1)
  • 9700(1)
  • 10900(1)
  • 12000(4)
  • 12700(1)
  • 13500(5)
  • 14000(1)
  • 15000(3)
  • 18000(3)
  • 20000(1)
  • 24000(5)
  • 60000(1)
ホース取付口
  • 1/4(10)
  • 3/8(4)
空気消費量(m3/min)
  • 0.17(1)
  • 0.43(1)
  • 0.48(1)
  • 0.51(4)
  • 0.55(4)
  • 0.57(1)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.6(2)
  • 0.68(1)
  • 0.8(2)
  • 1(5)
  • 1.09(1)
  • 1.15(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 1.65(1)
ブランド
  • 不二空機
  • SHINANO(信濃機販)(30)
  • NSK(ナカニシ)(28)
  • 日本ニューマチック工業(27)
  • 浦和工業(25)
  • YoshidaTools(20)
  • 瓜生製作(19)
  • ウシオ(UHT)(18)
  • ミニター(16)
  • ヨコタ工業(16)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • 吉田工作所(16)
  • エス・ピー・エアー(15)
  • Axel(14)
  • エスコ(13)
  • 日東工器(13)
  • REX(レックス)[自動車用品](13)
  • ベッセル(12)
  • ムラキ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機

    ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)

    不二空機(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
  • エアアングルグラインダー 不二空機

    エアアングルグラインダー

    不二空機
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。 今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。
    タイプロール回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 長軸型ストレートグラインダ 前方排気型 不二空機

    長軸型ストレートグラインダ 前方排気型

    不二空機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
    用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7329全長(mm)263質量(kg)0.74スイッチリング式無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-27排気方向前方
  • 長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機

    長軸ストレートグラインダー コレットタイプ

    不二空機
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
    タイプ側方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000ホース取付口Rc1/4シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5
  • 小型アングルグラインダー 不二空機

    小型アングルグラインダー

    不二空機
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15.0
  • アングルグラインダー 不二空機

    アングルグラインダー

    不二空機(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
    用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応トラスコ品番855-0373全長(mm)157質量(kg)0.6材質(本体)アルミ最大出力(W)294無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4空気消費量(m3/min)0.59ヘッド高さ(mm)40.5ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
  • 中型・大型アングルグラインダー 不二空機

    中型・大型アングルグラインダー

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。
    トラスコ品番125-4529全長(mm)210質量(kg)1.86(砥石カバー付)最高使用周速度(m/min)4300(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)頭部高さ(mm)77
  • ベビーグラインダー 不二空機

    ベビーグラインダー

    不二空機
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。
    用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個仕様前方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4
  • ベビーエアグランダー 不二空機

    ベビーエアグランダー

    不二空機
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から103日以内出荷
  • フックスパナ 不二空機

    フックスパナ

    不二空機
    19税込21
    1個
    6日以内出荷から58日以内出荷
  • 高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機

    高速ベビーグラインダ 前方排気型

    不二空機
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
    用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
  • エアアングルグラインダー 不二空機

    エアアングルグラインダー

    不二空機
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
    用途金属などの研削・研磨に。
  • ベビーグラインダー 不二空機

    ベビーグラインダー

    不二空機
    27,980税込30,778
    1個ほか
    当日出荷から48日以内出荷
  • ストレートグラインダー 不二空機

    ストレートグラインダー

    不二空機
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
    全長(mm)317最高使用周速度(m/min)3000(砥石)ねじ寸法3/8-16 W砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径9.5ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)
  • エアアングルグラインダー 不二空機

    エアアングルグラインダー

    不二空機
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
    用途180mm砥石採用の重研削用に付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチトラスコ品番390-7001全長(mm)229無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.6排気口側方ホース取付口Rc3/8適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
  • ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用 不二空機

    ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用

    不二空機
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    仕様砥石、筆ブラシ兼用トラスコ品番794-5272全長(mm)299無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口Rc3/8排気方向側方
  • アングルグラインダー オフセットといし用 不二空機

    アングルグラインダー オフセットといし用

    不二空機
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    コンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。
  • 軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー 不二空機

    軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー

    不二空機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。
  • 長軸型ストレートグラインダー 不二空機

    長軸型ストレートグラインダー

    不二空機
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
    最高使用周速度(m/min)3000(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)穴径9.5砥石軸ねじサイズ3/8-16ホース口金取付ねじPT3/8
  • 中型・大型アングルグラインダ強力 不二空機

    中型・大型アングルグラインダ強力

    不二空機
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-6606
  • Φ105小型切断用アングルグラインダー 不二空機

    Φ105小型切断用アングルグラインダー

    不二空機
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
    用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
  • Φ100小型アングルグラインダー 不二空機

    Φ100小型アングルグラインダー

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
    用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • 高速ベビーグラインダ 後方排気型 不二空機

    高速ベビーグラインダ 後方排気型

    不二空機
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
    用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5排気方向後方
  • アングルサンダー 不二空機

    アングルサンダー

    不二空機
    59,980税込65,978
    1台
    18日以内出荷
    高出力モータで、研削、表面仕上げ、切断の効率改善を実現。 新たに小型化されたヘッドデザインは、従来よりも狭い場所での加工を可能にしました。 溶接ビード除去や面取りなど、多種除去作業の最適化を実現。
    質量(kg)1.9出力(W)870無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
  • 大型アングルグラインダ 不二空機

    大型アングルグラインダ

    不二空機
    96,980税込106,678
    1台
    翌々日出荷
    高出力で低振動です。支えハンドルを両側に設置可能です。ギヤの長寿命化
    用途あらゆる研削作業に。トラスコ品番835-81632018年トラスコ掲載ページ5 0499
  • 超高速ペンシルグラインダ 不二空機

    超高速ペンシルグラインダ

    不二空機
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。 金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
    用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などにトラスコ品番124-7476全長(mm)153使用工具先端/軸径3mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用 不二空機

    アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
    仕様ペーパー用
  • アングルグラインダー ペーパー用 不二空機

    アングルグラインダー ペーパー用

    不二空機
    69,980税込76,978
    1台
    48日以内出荷
    全長(mm)245質量(kg)1.8(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.15砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.2砥石軸ねじサイズW1/2-16(めねじタイプ)頭部高さ(mm)98
  • 低速ストレートグラインダー 切断用 不二空機

    低速ストレートグラインダー 切断用

    不二空機
    65,980税込72,578
    1台
    88日以内出荷
    高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
    全長(mm)317質量(kg)1.4(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)9.5給気口PT3/8空気消費量(m3/min)0.55砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3、6砥石寸法(Φmm)穴径9.53砥石軸ねじサイズW3/8-16
  • 低速ストレートグラインダー ローハンドル 不二空機

    低速ストレートグラインダー ローハンドル

    不二空機
    58,980税込64,878
    1台
    33日以内出荷
    小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
    給気口PT3/8
  • 長軸ストレートグラインダー オフセットといし用 不二空機

    長軸ストレートグラインダー オフセットといし用

    不二空機
    89,980税込98,978
    1台
    93日以内出荷
    全長(mm)599質量(kg)3.3(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.00砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石軸ねじサイズW3/8-16
  • 長軸ストレートグラインダー 内面研削用(といしカバー無し) 不二空機

    長軸ストレートグラインダー 内面研削用(といしカバー無し)

    不二空機
    68,980税込75,878
    1台
    28日以内出荷から88日以内出荷
  • 長軸ストレートグラインダー といしカバー用 不二空機

    長軸ストレートグラインダー といしカバー用

    不二空機
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
  • ストレートグラインダー といし用 不二空機

    ストレートグラインダー といし用

    不二空機
    78,980税込86,878
    1台
    8日以内出荷
    静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
    ホース内径(Φmm)12.7砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径15.8砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
  • 不二 ストレートグラインダー 不二空機

    不二 ストレートグラインダー

    不二空機
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷から73日以内出荷
  • 給気ハンドル 不二空機

    給気ハンドル

    不二空機
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
  • 給気弁 不二空機

    給気弁

    不二空機
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
  • エアマーキングペン 不二空機

    エアマーキングペン

    不二空機
    82,980税込91,278
    1台
    43日以内出荷
  • 不二 長軸型ストレートグラインダ 不二空機

    不二 長軸型ストレートグラインダ

    不二空機
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
研削(グラインダー)