絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3800(1)
- 14600(1)
- 18000(1)
- 21000(1)
- 23000(2)
- 28000(1)
ホース取付口
- 1/4(4)
空気消費量(m3/min)
- 0.2(1)
- 0.8(1)
ブランド
- エス・ピー・エアー
- モノタロウ(6)
- 不二空機(24)
- 日本ニューマチック工業(15)
- 瓜生製作(12)
- SHINANO(信濃機販)(12)
- エスコ(10)
- YoshidaTools(9)
- ヨコタ工業(8)
- Axel(8)
- U-TOOLS (埼玉精機)(7)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- 日東工器(4)
- ムラキ(4)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- SUNMATCH(4)
- Sun Ken(4)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- ハゼット(3)
- 三研空機(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
3800(1)
14600(1)
18000(1)
21000(1)
23000(2)
28000(1)

SP ダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
Φ100mmロングカットオフツール
エス・ピー・エアー¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2425セット内容ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ5 0503
フレキシブルヘッドカットオフツール
エス・ピー・エアー¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。用途鉄材の切断に。トラスコ品番161-2809全長(mm)220質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
ロンググラインダー
エス・ピー・エアー¥57,980税込¥63,7781台8日以内出荷奥まったところの作業に最適なロングシャフト仕様です。用途グラインダー作業に。トラスコ品番855-1487質量(kg)1.332018年トラスコ掲載ページ5 0487
Φ75mmフレキシブルヘッドカットオフツール
エス・ピー・エアー¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷角度が3段階に調節できるフレキシブルヘッドです。用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2426質量(kg)1.22018年トラスコ掲載ページ5 0503
6mmロングダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷パイプ内径仕上げ作業に最適です。スイッチは、グリップ式です。用途パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番836-1591全長(mm)342質量(kg)1.26チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
6mmダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥39,980税込¥43,9781台当日出荷小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
エアアングルグラインダー
エス・ピー・エアー¥46,980税込¥51,6781台当日出荷小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に。トラスコ品番836-1592質量(kg)1.82018年トラスコ掲載ページ5 0503
低速ダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷低速回転のハンディタイプグラインダーです。 ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。 削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800ホース取付口NPT1/4仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4849全長(mm)192質量(kg)0.72使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6
6.0mmダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向後方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー















![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品] グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)