絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 14000(3)
  • 20000(1)
  • 24000(2)
  • 25000(1)
ホース取付口
  • 1/4(3)
空気消費量(m3/min)
  • 0.45(1)
  • 0.65(2)
ブランド
  • ヨコタ工業
  • モノタロウ(6)
  • 不二空機(25)
  • 日本ニューマチック工業(15)
  • 瓜生製作(12)
  • SHINANO(信濃機販)(12)
  • エス・ピー・エアー(11)
  • エスコ(10)
  • 吉田工作所(10)
  • YoshidaTools(9)
  • Axel(8)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(7)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
  • REX(レックス)[自動車用品](4)
  • SUNMATCH(4)
  • Sun Ken(4)
  • 日東工器(3)
  • ムラキ(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • ハゼット(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
14000(3)
20000(1)
24000(2)
25000(1)
  • ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用) ヨコタ工業

    ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)

    ヨコタ工業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
    用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。全長(mm)169質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4
  • ミゼットグラインダ ヨコタ工業

    ミゼットグラインダ

    ヨコタ工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)仕様排気方向:前方砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6コレット外径(Φmm)6.0ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
  • ミゼットグラインダ ヨコタ工業

    ミゼットグラインダ

    ヨコタ工業
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
    付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)全長(mm)297質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:450コレットチャック寸法(mm)6ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83使用ホース径(Φmm)9.5
  • グラインダ ヨコタ工業

    グラインダ

    ヨコタ工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    6mmコレットチャック仕様のストレート型グラインダー労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 スロットルはロール式で、押して回さないと作動しないセーフティスロットル装置付。消音装置付。
    用途軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ)形状ストレート型質量(kg)1.4全高(mm)319コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))無負荷/1m:81排気方向後方
  • 超鋼ロータリバー・軸付トイシ兼用グラインダ ヨコタ工業

    超鋼ロータリバー・軸付トイシ兼用グラインダ

    ヨコタ工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • ストレートグラインダ ヨコタ工業

    ストレートグラインダ

    ヨコタ工業
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    軽量ながら耐久性に優れています。
    用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。トラスコ品番176-9332全長(mm)284質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.65適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/65×13×9.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ストレートグラインダ ヨコタ工業

    ストレートグラインダ

    ヨコタ工業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    軽量ながら耐久性に優れています。
    用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。トラスコ品番176-9324全長(mm)319質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向側方
  • ストレートグラインダ ヨコタ工業

    ストレートグラインダ

    ヨコタ工業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    付属品スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)仕様排気方向:前方トラスコ品番176-9316全長(mm)284質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000砥石寸法(mm)直径65×厚さ13×穴径9.5空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:650コレット外径(Φmm)-ホース口金取付ねじ1/4Rc騒音レベル(dB(A))86/無負荷1m使用ホース径(Φmm)9.5

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー