絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
- 5500(1)
- 12000(1)
- 12700(1)
- 14000(2)
- 14600(1)
- 22000(2)
- 25000(5)
- 26000(1)
- 28000(2)
ホース取付口
- 1/4(4)
- 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.21(1)
- 0.303(1)
- 0.33(1)
- 0.35(1)
- 0.37(1)
- 0.373(1)
- 0.38(1)
- 0.41(1)
- 0.413(1)
- 0.443(1)
- 0.45(1)
- 0.683(1)
- 0.713(1)
- 0.75(1)
- 0.753(1)
- 0.833(1)
- 0.883(1)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- 不二空機(23)
- 日本ニューマチック工業(15)
- 瓜生製作(12)
- エス・ピー・エアー(9)
- YoshidaTools(9)
- ヨコタ工業(8)
- Axel(8)
- U-TOOLS (埼玉精機)(7)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- エスコ(6)
- 吉田工作所(6)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- SUNMATCH(4)
- Sun Ken(4)
- 日東工器(3)
- ムラキ(3)
- ハゼット(3)
- オフィスマイン(2)
- ブランドをもっと見る
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
4500(1)
5500(1)
12000(1)
12700(1)
14000(2)
14600(1)
22000(2)
25000(5)
26000(1)
28000(2)

高速研磨型ダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トラスコ品番827-9810全長(mm)151質量(g)370先端工具:軸径6mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から翌々日出荷仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方バルブ種類レバー
高速研磨型ダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷コレット式。 ストレート形状タイプ。用途金属の加工研磨トラスコ品番827-9811全長(mm)170質量(kg)0.6先端工具:軸径6mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)6空気消費量(m3/min)0.33コレットサイズ(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアストレートグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から翌々日出荷仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方バルブ種類ロータリー
ディスクグランダー Φ125mm
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷高耐久性の高品質ギア使用。スピンドルトップボタン付き付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)285質量(kg)2.04サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:125×6×22全高(mm)全高95無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000騒音値(dB)85.5A空気消費量(m3/min)0.883スロットル方式レバータイプ振動7.56m/s2排気方向側方
ダイグラインダー ストレート
SHINANO(信濃機販)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷高速研削型 。セーフティレバー付 。後方排気式ホース内径(Φmm)6.5コレットサイズ(mm)3コンプレッサー(kW)2.2
ダイグラインダー ストレート
SHINANO(信濃機販)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット採用。ワイプホースAssy付。高耐久タイプ付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き騒音値(dB)77.5A軸(mm)6コレット排気方向後方
ストレートグラインダー コレット
SHINANO(信濃機販)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。 。セーフティレバー付。 。ゴムカバー付。付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)217質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.713コレットサイズ(mm)3振動4.9/0.9m/s2コンプレッサー(kW)2.2
ストレートグラインダー コレット
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)346サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)48無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000騒音値(dB)83.5A空気消費量(m3/min)0.373スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.86m/s2排気方向側方
ダイグラインダー ストレート
SHINANO(信濃機販)¥24,980~税込¥27,478~1台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.833スロットル方式レバー軸(mm)6コレット排気方向後方
ダイグラインダー ストレート
SHINANO(信濃機販)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)307サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000騒音値(dB)83A空気消費量(m3/min)0.753スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.66m/s3排気方向後方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー























![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品] グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)