絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 24000(1)
ホース取付口
- その他(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.075
- 0.025(2)
- 0.03(1)
- 0.033(1)
- 0.046(1)
- 0.057(2)
- 0.07(1)
- 0.1(1)
- 0.12(4)
- 0.14(2)
- 0.15(2)
- 0.16(9)
- 0.17(6)
- 0.18(5)
- 0.2(4)
- 0.25(2)
- 0.3(2)
- 0.35(2)
- 0.4(2)
- 0.45(2)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- ウシオ(UHT)(1)
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
24000(1)

高トルクエアーマイクログラインダー
ウシオ(UHT)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。 軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。 消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.075ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番182-8845全長(mm)161質量(g)135チャック内径(Φmm)3空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1アズワン品番64-8560-60排気方向後方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー