絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 50000(2)
- 60000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.16(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- NSK(ナカニシ)(27)
- 浦和工業(25)
- ミニター(16)
- ウシオ(UHT)(15)
- アルゴファイルジャパン(11)
- 日東工器(7)
- ベッセル(7)
- 不二空機(6)
- ムラキ(6)
- Axel(5)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- TRUSCO(3)
- ノガ(3)
- U-TOOLS (埼玉精機)(3)
- YoshidaTools(3)
- エスコ(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- ヨコタ工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
50000(2)
60000(1)

新マイクログラインダーΦ3
ヤナセ(柳瀬)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。 ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。付属品カプラ(Rc1/4)、精密セラミックポイント6×16×3(#80、#120、#220、#320、#500、#1000)各1本、ワンタッチ軸付トッポ10×10×3#120、ナノフラップ10×10×3#600質量(g)220回転数(min-1[r.p.m])60000使用圧力(MPa)0.44~0.58本体寸法(mm)Φ19×130空気消費量(m3/min)0.16排気方向後方コレット径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコングRX用ハンドピース
ヤナセ(柳瀬)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。全長(mm)160電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
ミニコングRX
ヤナセ(柳瀬)¥86,980税込¥95,6781セット当日出荷ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min[[の-1乗]]でもなめらかに回転します。トラスコ品番250-4180セット内容ハンドピースΦ3、コントロールBOX、フットスイッチ、電源コード軸径(Φmm)3電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27チャック内径(Φmm)3ハンドピース寸法(mm)27×160RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー