絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1800~12500(1)
ブランド
- アルゴファイルジャパン
- モノタロウ(5)
- ミニター(56)
- 永興電機工業(34)
- NSK(ナカニシ)(27)
- 浦和工業(25)
- ウシオ(UHT)(15)
- エスコ(15)
- 日東工器(7)
- 不二空機(7)
- ベッセル(7)
- ムラキ(6)
- Axel(5)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- TRUSCO(3)
- ノガ(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- U-TOOLS (埼玉精機)(3)
- YoshidaTools(3)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
1800~12500(1)

アルティマ セブン
アルゴファイルジャパン¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップ。オートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。用途樹脂、木工のやすり掛け付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種トラスコ品番537-3542全長(mm)187電源(V)AC100~240定格入力(VA)12 0.5A往復回数(回/min)(可変)1000~5000振動数(回/min-1)1000~5000
アルティマオートトルク
アルゴファイルジャパン¥11,980税込¥13,1781台当日出荷オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。用途研削、研磨作業に。付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0仕様無段階変則ハンディルータートラスコ品番257-6125軸径(Φmm)2.35、3.0全長(mm)161無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500チャック内径(Φmm)2.34、3.0入力電圧(V)18定格時間(分)30定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hzハンドピース寸法(mm)161外径(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0最大トルク(N・cm)2.4
アルティマベルトサンダー
アルゴファイルジャパン¥32,980税込¥36,2781セット9日以内出荷アルティマベルトサンダーは、コンパクトなハンディタイプのベルトサンダーです。軽量でスタイリッシュなデザインを保ちながら、高品質な部品を組み合わせ、模型製作の新たな救世主となるために誕生しました。モデル製作から、3Dプリンターの後処理など様々な研磨作業をより快適にします。トラスコ品番712-6423セット内容ACアダプター、専用ペーパースタンド、サンディングベルト#180 #320 #600各1本ずつベルト幅(mm)8電源AC100-240Vベルト速度(m/min)50-360RoHS指令(10物質対応)対応
ソニックウォッシャーUT+
アルゴファイルジャパン¥5,798税込¥6,3781台当日出荷デガッシング(脱ガス)機能も搭載。用途ヤスリ掛け後の粉塵の除去に。塗装前の手指脂などの脱脂に。トラスコ品番697-0353セット内容CD/DVD洗浄用のホルダー / 時計のバンド用のスタンド / プラスチックバスケット / 電源コード周波数(kHz)43超音波出力(W)35入力電圧(V)AC100-120V定格出力(W)35タンク容量(mL)750電源コード1.25mRoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードダイヤカッター
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881本当日出荷研削力に優れ耐久性にも定評があります。カッティングや溝加工に適しています。用途焼入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に。仕様2.34Φ#200トラスコ品番198-0702
平板用ホルダー
アルゴファイルジャパン¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷アルティマファイブで、平板形状のストーンを使用するためのホルダーです。トラスコ品番217-6717セット内容平板用ホルダー、六角レンチ全長(mm)82質量(g)5アズワン品番64-8403-45
アルティマ用 先端アタッチメント
アルゴファイルジャパン¥459税込¥5051本9日以内出荷アルティマ7、アルティマ5(e)用のビットです用途作業面積が狭い範囲の修正に向いているトラスコ品番411-1883
ベスディア セラミックファイバーストーン
アルゴファイルジャパン¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。用途金型研磨、精密バリ取りに。トラスコ品番201-7420全長(mm)100厚さ×幅W(mm)1×10
卓上集塵機ラップボード7用バッテリー
アルゴファイルジャパン¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷小型高性能バッテリーです。トラスコ品番257-6144全長(mm)40外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
卓上集塵機 ラップボード7 用専用フィルター
アルゴファイルジャパン¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷PM2.5も吸着する高性能フィルターです。トラスコ品番257-6145全長(mm)110外径(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー