絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22000(1)
  • 30000(1)
  • 60000(1)
ホース取付口
  • 1/4(3)
ブランド
  • YoshidaTools
  • NSK(ナカニシ)(28)
  • 浦和工業(25)
  • ミニター(16)
  • ウシオ(UHT)(15)
  • アルゴファイルジャパン(11)
  • 日東工器(7)
  • ベッセル(7)
  • 不二空機(6)
  • ムラキ(6)
  • Axel(5)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • TRUSCO(3)
  • ノガ(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(3)
  • エスコ(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • ヨコタ工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
22000(1)
30000(1)
60000(1)
  • ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸) YoshidaTools

    ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸)

    YoshidaTools(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PMねじ寸法RC1/4(ホース口金)コレットサイズ(mm)6最大外径(mm)37無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.47(無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンシルグラインダー YoshidaTools

    ペンシルグラインダー

    YoshidaTools
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています 芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)全長(mm)150質量(kg)0.11ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNFハンドルロール方式コレットサイズ(mm)3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000推奨ホース径(mm)4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18外径(mm)(最大)16排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸) YoshidaTools

    ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸)

    YoshidaTools
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PMねじ寸法(ホース口金)RC1/4コレットサイズ(mm)3最大外径(mm)33無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4RoHS指令(10物質対応)対応

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

マイクログラインダー