絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 35000(1)
- 60000(1)
- 65000(1)
ホース取付口
- 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.15(1)
- 0.18(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- ミニター(56)
- 永興電機工業(34)
- NSK(ナカニシ)(29)
- 浦和工業(25)
- エスコ(16)
- ウシオ(UHT)(15)
- アルゴファイルジャパン(12)
- 日東工器(7)
- 不二空機(7)
- ベッセル(7)
- ムラキ(6)
- Axel(5)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- ノガ(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- U-TOOLS (埼玉精機)(3)
- YoshidaTools(3)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
35000(1)
60000(1)
65000(1)

マイクロエアーグラインダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.15
エアマイクログラインダー
TRUSCO¥279税込¥3071本当日出荷研削材ピンクアランダム(PA)を使用した一般研削用軸付砥石です。適合マイクロエアグラインダーTMAG10SN専用軸付砥石トラスコ品番818-7022適合機種TMAG-10SN長さ(mm)12粒度80摘要80ピンクアランダム軸付砥石(軸径3mm)質量(g)4品名80ピンクアランダム軸付砥石最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000全長(m)42軸径×軸長(mm)3×42外径(Φmm)10軸径(m/m)3
エアマイクログラインダー
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1Mトラスコ品番256-6790全長(mm)146高さ(mm)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000砥石径(Φmm)適合:13チャック内径(Φmm)6空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)75空気消費量(m3/min)0.18排気方式後方ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-2053-84コレット径(Φmm)内径:6口金寸法(mm)1/4
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー