絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000
  • 2000(2)
  • 4300(5)
  • 5500(2)
  • 6500(3)
  • 7600(10)
  • 10900(3)
  • 11000(4)
  • 13000(6)
  • 13300(5)
  • 13500(12)
  • 13600(6)
  • 15000(12)
  • 16500(4)
  • 18000(3)
  • 19000(3)
  • 20000(14)
  • 21000(2)
  • 22000(11)
  • 25000(5)
空気消費量(m3/min)
  • 0.113(1)
  • 0.43(1)
  • 0.54(1)
  • 0.68(1)
ホース取付口
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
ブランド
  • エス・ピー・エアー(2)
  • 空研(2)
  • TRUSCO(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • SUNMATCH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(10)
12000
13000(6)
13300(5)
13500(12)
13600(6)
15000(12)
20000(14)
22000(11)
25000(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
  • アングルグラインダー4インチ 空研

    アングルグラインダー4インチ

    空研
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!。小型軽量。側方排気。手に優しい樹脂製グリップカバー
    用途塗膜はがし。錆落とし。軽研削作業に付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個全高(mm)80砥石寸法(Φmm)外径100無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ホース口金取付ねじ1/4空気消費量(Nm3/min)0.35砥石内径(mm)15
  • アングルグラインダー100mm エス・ピー・エアー

    アングルグラインダー100mm

    エス・ピー・エアー
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
    用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(mm)100Φ×15使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
  • アングルグラインダー SUNMATCH

    アングルグラインダー

    SUNMATCH
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    7日以内出荷
    22PMカプラ付
    全長(mm)239質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)83スピンドルM10×1.5パッドサイズ(mm)100
  • エアアングルグラインダー TRUSCO

    エアアングルグラインダー

    TRUSCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    欠品中
    グリップ式のスイッチです。小型、軽量の4インチグラインダーです。
    用途金属の研削・サビ取りとして。トラスコ品番161-1373全長(mm)190質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62~0.68空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口NPT1/4排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • アングルグラインダー4インチ強力型 空研

    アングルグラインダー4インチ強力型

    空研
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360で変更出来ます。 サイレンサー付です。 スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360°変更出来ます。 サイレンサー付です。
    用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に材質ニッケルクロムモリブデン鋼全長(mm)226高さ(mm)96無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.54無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方
  • グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式 U-TOOLS (埼玉精機)

    グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
    用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。中研削作業に(軽研削も可)全長(mm)207質量(kg)1.3高さ(mm)92口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)100空気消費量(L/min)680騒音レベル(dB(A))92
  • SP アングルグラインダ エス・ピー・エアー

    SP アングルグラインダ

    エス・ピー・エアー
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分
    質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー