絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13300
  • 2000(2)
  • 4300(5)
  • 6500(3)
  • 7600(10)
  • 10900(3)
  • 11000(4)
  • 12000(7)
  • 13000(6)
  • 13500(12)
  • 13600(6)
  • 14000(2)
  • 15000(12)
  • 16500(4)
  • 18000(3)
  • 19000(3)
  • 20000(14)
  • 21000(2)
  • 22000(11)
  • 25000(5)
空気消費量(m3/min)
  • 0.5(3)
  • 0.6(2)
ホース取付口
  • 1/4(2)
ブランド
  • 瓜生製作(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(10)
12000(7)
13000(6)
13300
13500(12)
13600(6)
15000(12)
20000(14)
22000(11)
25000(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
    その他トイシは付属していません。
  • アングルグラインダ 瓜生製作

    アングルグラインダ

    瓜生製作
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    10日以内出荷
    平面研削、面取り作業用ツールです。
    用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。トラスコ品番683-3328全長(mm)203タイプ排気:側方方式バルブ始動:押し式無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×4~6×15
  • グラインダ(アングルタイプ) 瓜生製作

    グラインダ(アングルタイプ)

    瓜生製作
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)(トイシなし)約179質量(kg)(トイシなし)約1.1空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)13300ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • アングルグラインダ 瓜生製作

    アングルグラインダ

    瓜生製作
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    5日以内出荷
    平面研削、面取り作業用ツールです。
    用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。トラスコ品番211-6031全長(mm)175質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
    その他トイシは付属していません。全長(mm)約175(砥石なし)質量(kg)約1(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300(最高)空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:4~6、H:10ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー