絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 13600
- 2000(2)
- 4300(5)
- 6500(3)
- 7600(10)
- 10900(3)
- 11000(4)
- 12000(6)
- 13000(6)
- 13300(5)
- 13500(12)
- 14000(2)
- 15000(12)
- 16500(4)
- 18000(4)
- 19000(3)
- 20000(14)
- 21000(2)
- 22000(11)
- 25000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
空気消費量(m3/min)
- 0.5(3)
- 0.7(1)
ホース取付口
- 1/4(3)
ブランド
- 日本ニューマチック工業(4)
- ユタニ(1)
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(10)
12000(6)
13000(6)
13300(5)
13500(12)
13600
15000(12)
20000(14)
22000(11)
25000(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

アングルグラインダ (超軽量型)
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷超軽量1kg。軽量ながら大出力です。 スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。 ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。用途金属の研削、さび取りに。トラスコ品番276-7597全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)84.5排気方向側方
アングルグラインダ 100mm用 70391
日本ニューマチック工業¥42,980税込¥47,2781個当日出荷スピンドルロック式です。用途ビード研削、開先取り、面取リ、溝掘り、バリ取りトラスコ品番859-5665全長(mm)192全高(mm)85無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4
アングルグラインダ
日本ニューマチック工業¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷軽量であらゆる研削作業に適しています。機械加工仕上げ、造船鉄鋼でのバリ取り、錆落とし作業、鉄工所での溶接後の仕上げ、鍛造品のバリ取り等あらゆる作業に使用されます。全長(mm)216質量(kg)1.7全高(mm)86無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】(Rc)1/4空気消費量(m3/min)0.5
アングル型グラインダ
ユタニ¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から翌々日出荷安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー




















![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)