絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 13600
- 1000~20000(16)
- 7600(15)
- 12000(17)
- 13000(9)
- 13500(16)
- 14000(8)
- 14600(9)
- 15000(26)
- 18000(10)
- 19000(8)
- 20000(28)
- 22000(32)
- 23000(8)
- 24000(15)
- 25000(29)
- 30000(22)
- 35000(12)
- 40000(25)
- 50000(8)
- 60000(17)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ホース取付口
- 1/4(3)
- 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.5(2)
- 0.7(1)
- 1(1)
ブランド
- 日本ニューマチック工業(4)
- ユタニ(1)
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
商品豆知識

アングルグラインダ (超軽量型)
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷超軽量1kg。軽量ながら大出力です。 スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。 ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。用途金属の研削、さび取りに。トラスコ品番276-7597全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)84.5排気方向側方
アングルグラインダ 100mm用 70391
日本ニューマチック工業¥42,980税込¥47,2781個当日出荷スピンドルロック式です。用途ビード研削、開先取り、面取リ、溝掘り、バリ取りトラスコ品番859-5665全長(mm)192全高(mm)85無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4
アングル型グラインダ
ユタニ¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から翌々日出荷安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方