絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 27000
- 2000(2)
- 4300(5)
- 6500(3)
- 7600(10)
- 10900(3)
- 11000(4)
- 12000(6)
- 13000(6)
- 13300(5)
- 13500(12)
- 13600(5)
- 14000(2)
- 15000(12)
- 16500(4)
- 18000(4)
- 19000(3)
- 20000(14)
- 21000(2)
- 22000(11)
- 25000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- NSK(ナカニシ)(1)
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(10)
12000(6)
13000(6)
13300(5)
13500(12)
13600(5)
15000(12)
20000(14)
22000(11)
25000(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)
NSK(ナカニシ)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から40日以内出荷ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
















![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)