絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 27000
- 1000~20000(16)
- 7600(15)
- 12000(17)
- 13000(9)
- 13500(16)
- 14000(8)
- 14600(9)
- 15000(26)
- 18000(10)
- 19000(8)
- 20000(28)
- 22000(32)
- 23000(8)
- 24000(15)
- 25000(29)
- 30000(22)
- 35000(12)
- 40000(25)
- 50000(8)
- 60000(17)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ホース取付口
- 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.38(2)
- 0.4(2)
ブランド
- 日東工器(2)
- TRUSCO(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
商品豆知識

ベビーダイグラインダー
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6782全長(mm)153高さ(mm)32品名ダイグラインダー無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:20使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80空気消費量(m3/min)0.38コレットサイズ(mm)6排気方式前方ホース取付口NPT1/4アズワン品番65-1976-24口金寸法(mm)1/4
90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)
NSK(ナカニシ)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から40日以内出荷ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
エアソニック
日東工器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。用途リング式砥石用付属品砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本チャックピン×1本スパナ14mm×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6352種別空気式ダイグラインダ全長(mm)135.5質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
ベビーダイグラインダーΦ6
U-TOOLS (埼玉精機)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)32口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(L/min)380コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86










![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)