絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 19000(2)
空気消費量(m3/min)
- 0.39
- 0.113(7)
- 0.16(2)
- 0.17(2)
- 0.18(2)
- 0.2(6)
- 0.26(4)
- 0.34(2)
- 0.38(2)
- 0.4(15)
- 0.45(7)
- 0.5(7)
- 0.51(5)
- 0.54(4)
- 0.6(4)
- 0.68(4)
- 0.7(3)
- 0.98(4)
- 1(6)
- 1.1(5)
- 1.2(3)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- 日東工器(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
19000(2)

マイトン MYGシリーズ
日東工器(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!使用圧力範囲(MPa)0.6
マイトン MYSシリーズ
日東工器¥61,980税込¥68,1781台当日出荷空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2タイプ小型・軽量使用圧力範囲(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000本体質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.39RoHS指令(10物質対応)対応外径(Φインチ)1、1.5、2
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー

















![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)