絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 19000(2)
空気消費量(m3/min)
- 0.39
- 0.113(7)
- 0.16(11)
- 0.17(8)
- 0.18(8)
- 0.2(11)
- 0.25(7)
- 0.26(5)
- 0.3(14)
- 0.38(5)
- 0.4(29)
- 0.45(16)
- 0.5(9)
- 0.51(7)
- 0.54(5)
- 0.55(9)
- 0.59(5)
- 0.6(7)
- 0.68(6)
- 1(14)
- 1.1(7)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- 日東工器(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
商品豆知識

マイトン MYGシリーズ
日東工器(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!使用圧力範囲(MPa)0.6
マイトン MYSシリーズ
日東工器¥61,980税込¥68,1781台欠品中空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2タイプ小型・軽量使用圧力範囲(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000本体質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.39RoHS指令(10物質対応)対応外径(Φインチ)1、1.5、2