絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12500(1)
  • 13000(1)
  • 20000(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.54(1)
  • 0.63(1)
  • 0.7(1)
ブランド
  • ニューレジストン
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(10)
  • 不二空機(10)
  • 日本ニューマチック工業(9)
  • エス・ピー・エアー(7)
  • SHINANO(信濃機販)(7)
  • 空研(6)
  • YoshidaTools(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • 高速電機(富士製砥)(5)
  • 瓜生製作(4)
  • MASTER AIR(4)
  • TRUSCO(3)
  • 日東工器(3)
  • ムラキ(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • ウシオ(UHT)(2)
  • ベッセル(2)
  • 東空販売(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
12500(1)
13000(1)
20000(1)
  • 空気式ミニグラインダ空神ミニ ニューレジストン

    空気式ミニグラインダ空神ミニ

    ニューレジストン
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【業界最速 ハイパワー&コンパクト】。砥石径58mm対応のエアグラインダです。高負荷に強いタフなモーターで業界最速です。軽量アルミボディです。ローヘッドで狭い場所の作業が可能です。握りやすいグリップ形状で作業負担を軽減します。
    用途細部・狭部の研削・研磨・切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】37【砥石寸法】58×4×9.53スイッチスロットル / レバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)86空気消費量(m3/min)0.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
  • 空気式ミニグラインダ空神用 ニューレジストン

    空気式ミニグラインダ空神用

    ニューレジストン
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気式ミニグラインダ空神用アクセサリです。
  • 空気式グラインダ空神100 ニューレジストン

    空気式グラインダ空神100

    ニューレジストン
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ハイパワーで重研削作業の時間を短縮できます。 空神100は汎用電気グラインダと同等の研削スピード、汎用空気式グラインダと比較して作業時間1/2 負荷の大きい切断作業にも使用可能です。 スピンドルロックボタン搭載で、スパナを使わず安定した砥石交換が可能です。
    用途重研削作業を含む研削・研磨、切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】48使用圧力(MPa)0.59砥石寸法(mm)100×8×15空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)88
  • 空気式ミニグラインダ空神 ニューレジストン

    空気式ミニグラインダ空神

    ニューレジストン
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    欠品中
    砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
    用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)全長(mm)160砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.54使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]握り径(Φmm)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー