絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4300(1)
- 5900(1)
- 6600(1)
- 7000(1)
- 7600(1)
- 8400(1)
- 13500(4)
- 14000(1)
- 15000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.51(2)
- 0.68(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.15(1)
- 1.65(1)
ホース取付口
- 1/4(1)
- 3/8(1)
ブランド
- 不二空機
- SHINANO(信濃機販)(10)
- 吉田工作所(10)
- 日本ニューマチック工業(9)
- REX(レックス)[自動車用品](9)
- YoshidaTools(8)
- 瓜生製作(7)
- SUNMATCH(6)
- エス・ピー・エアー(5)
- エスコ(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- 高速電機(富士製砥)(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- TRUSCO(3)
- 日東工器(3)
- ニューレジストン(3)
- 空研(3)
- 東空販売(3)
- ブランドをもっと見る
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
4300(1)
5900(1)
6600(1)
7000(1)
7600(1)
8400(1)
13500(4)
14000(1)
15000(1)

エアアングルグラインダー
不二空機¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から8日以内出荷人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。 今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。タイプロール回転数(min-1[r.p.m])15000
中型・大型アングルグラインダー
不二空機¥49,980税込¥54,9781台当日出荷小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。トラスコ品番125-4529全長(mm)210質量(kg)1.86(砥石カバー付)最高使用周速度(m/min)4300(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)頭部高さ(mm)77
ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用
不二空機¥37,980税込¥41,7781台当日出荷仕様砥石、筆ブラシ兼用トラスコ品番794-5272全長(mm)299無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口Rc3/8排気方向側方
Φ105小型切断用アングルグラインダー
不二空機¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
Φ100小型アングルグラインダー
不二空機¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
アングルサンダー
不二空機¥59,980税込¥65,9781台18日以内出荷高出力モータで、研削、表面仕上げ、切断の効率改善を実現。 新たに小型化されたヘッドデザインは、従来よりも狭い場所での加工を可能にしました。 溶接ビード除去や面取りなど、多種除去作業の最適化を実現。質量(kg)1.9出力(W)870無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
アングルグラインダー ペーパー用
不二空機¥69,980税込¥76,9781台48日以内出荷全長(mm)245質量(kg)1.8(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.15砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.2砥石軸ねじサイズW1/2-16(めねじタイプ)頭部高さ(mm)98
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー


























![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)