絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7600(1)
- 13500(2)
- 15000(2)
- 20000(4)
- 26000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.2(1)
- 0.393(1)
- 0.41(1)
- 0.413(1)
- 0.51(1)
- 0.52(1)
- 0.523(1)
- 0.54(1)
- 0.55(1)
- 0.58(1)
- 0.6(1)
- 0.76(1)
- 0.85(1)
- 0.86(1)
ホース取付口
- 1/4(5)
- 3/8(3)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- モノタロウ(3)
- 不二空機(14)
- エスコ(10)
- 吉田工作所(10)
- 日本ニューマチック工業(9)
- REX(レックス)[自動車用品](9)
- YoshidaTools(8)
- 瓜生製作(7)
- エス・ピー・エアー(7)
- 空研(7)
- SUNMATCH(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- 高速電機(富士製砥)(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- ニューレジストン(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- MASTER AIR(4)
- TRUSCO(3)
- 日東工器(3)
- ブランドをもっと見る
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(1)
13500(2)
15000(2)
20000(4)
26000(1)

アングルダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。3mmコレットタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)A空気消費量(m3/min)0.393コレットサイズ(mm)3振動7.3/1.2m/s2コンプレッサー(kW)2.2
アングルダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)170質量(kg)0.64サイズインレット:NPT 1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)84A空気消費量(m3/min)0.523スロットル方式ロータリースイッチタイプ軸(mm)6コレット振動7.97m/s2排気方向側方
アングルダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付。6mmコレットタイプ全長(mm)196サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)75.5A空気消費量(m3/min)0.413スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.74m/s2排気方向後方
エアアングルグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています 軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です用途金属の研削研磨作業用。
SI エアダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から9日以内出荷耐久性に優れたタイプです。 軸ブレが無い高級コレットを使用しています。用途金属の研磨作業用仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアアングルグラインダー ハイパワー
SHINANO(信濃機販)¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷から9日以内出荷用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
エアアングルグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から翌々日出荷用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
エアアングルグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
エアアングルグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
ダイ・グラインダー
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。用途金属加工バリ取り作業に。トラスコ品番297-0449全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4排気方向後方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
























![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)