絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
- 5500(1)
- 7000(1)
- 7600(1)
- 10000(1)
- 11000(1)
- 12000(2)
- 12700(1)
- 13500(2)
- 14000(2)
- 14600(1)
- 15000(2)
- 20000(5)
- 22000(2)
- 25000(5)
- 26000(2)
- 28000(2)
ホース取付口
- 1/4(12)
- 3/8(5)
空気消費量(m3/min)
- 0.193(1)
- 0.2(1)
- 0.21(1)
- 0.26(1)
- 0.28(2)
- 0.303(1)
- 0.33(1)
- 0.35(1)
- 0.37(1)
- 0.373(1)
- 0.38(1)
- 0.393(1)
- 0.41(2)
- 0.413(2)
- 0.443(1)
- 0.45(1)
- 0.51(1)
- 0.52(1)
- 0.523(1)
- 0.54(1)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- モノタロウ(17)
- ミニター(56)
- 不二空機(46)
- エスコ(36)
- 永興電機工業(34)
- NSK(ナカニシ)(30)
- 日本ニューマチック工業(27)
- 浦和工業(25)
- YoshidaTools(20)
- 吉田工作所(20)
- 瓜生製作(19)
- エス・ピー・エアー(19)
- ウシオ(UHT)(18)
- ヨコタ工業(16)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- Axel(14)
- 日東工器(13)
- REX(レックス)[自動車用品](13)
- ベッセル(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

高速研磨型ダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トラスコ品番827-9810全長(mm)151質量(g)370先端工具:軸径6mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方バルブ種類レバー
高速研磨型ダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷コレット式。 ストレート形状タイプ。用途金属の加工研磨トラスコ品番827-9811全長(mm)170質量(kg)0.6先端工具:軸径6mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)6空気消費量(m3/min)0.33コレットサイズ(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアストレートグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から翌々日出荷仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方バルブ種類ロータリー
SI ディスクグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷スタンダードタイプです。用途金属の研削・研磨トラスコ品番580-4841全長(mm)225質量(kg)1.8タイプアングル形状無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式ロータリーホース取付口Rc1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
デスクグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。用途軽研削用。トラスコ品番486-0101全長(mm)195質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(mm)100×15空気消費量(m2/min)0.2
アングルダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。3mmコレットタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)A空気消費量(m3/min)0.393コレットサイズ(mm)3振動7.3/1.2m/s2コンプレッサー(kW)2.2
アングルダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)170質量(kg)0.64サイズインレット:NPT 1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)84A空気消費量(m3/min)0.523スロットル方式ロータリースイッチタイプ軸(mm)6コレット振動7.97m/s2排気方向側方
アングルダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付。6mmコレットタイプ全長(mm)196サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)75.5A空気消費量(m3/min)0.413スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.74m/s2排気方向後方
マイクログラインダー
SHINANO(信濃機販)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷スーパーミニグラインダー 。一般産業用で、金型の加工、修正、面取り、バリ取り作業に。 。ボディ直径19Φmmでペンシル感覚で使えます。 。ペンシル感覚の超ミニタイプ。 。アングルタイプ 。後方排気用ホース付付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ30mm 砥石・レンチ全長(mm)113質量(kg)0.23ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)71/(82)A空気消費量(m3/min)0.193回転数20000r.p.m.軸(mm)スピンドル:7振動0.9/0.3m/s2コンプレッサー(kW)1.5ディスク寸法(mm)30
ディスクグランダー Φ125mm
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷高耐久性の高品質ギア使用。スピンドルトップボタン付き付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)285質量(kg)2.04サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:125×6×22全高(mm)全高95無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000騒音値(dB)85.5A空気消費量(m3/min)0.883スロットル方式レバータイプ振動7.56m/s2排気方向側方
ダイグラインダー ストレート
SHINANO(信濃機販)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷高速研削型 。セーフティレバー付 。後方排気式ホース内径(Φmm)6.5コレットサイズ(mm)3コンプレッサー(kW)2.2
ダイグラインダー ストレート
SHINANO(信濃機販)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット採用。ワイプホースAssy付。高耐久タイプ付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き騒音値(dB)77.5A軸(mm)6コレット排気方向後方
ストレートグラインダー コレット
SHINANO(信濃機販)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。 。セーフティレバー付。 。ゴムカバー付。付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)217質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.713コレットサイズ(mm)3振動4.9/0.9m/s2コンプレッサー(kW)2.2
ストレートグラインダー コレット
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)346サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)48無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000騒音値(dB)83.5A空気消費量(m3/min)0.373スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.86m/s2排気方向側方
エアアングルグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています 軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です用途金属の研削研磨作業用。
SI エアダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷耐久性に優れたタイプです。 軸ブレが無い高級コレットを使用しています。用途金属の研磨作業用仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアアングルグラインダー ハイパワー
SHINANO(信濃機販)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から翌々日出荷用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
エアアングルグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
エアアングルグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
エアアングルグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
SI ブレードカッター
SHINANO(信濃機販)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷振幅運動のブレードで切りにくい箇所の鉄板が切断できます。用途自動車ピラー部分の切断など仕様揺動式トラスコ品番580-5066セット内容ロータリーブレード×1枚、ピラーカットブレード×1枚ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89タイプアングル形状使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.26振幅数(min-1[回/分])20000ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板0.8厚振幅角度(°)2.8
SI ディスクグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐久性に優れたグラインダーです。用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り形状アングル使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式レバー
ダイ・グラインダー
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。用途金属加工バリ取り作業に。トラスコ品番297-0449全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ダイグラインダー ストレート
SHINANO(信濃機販)¥24,980~税込¥27,478~1台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.833スロットル方式レバー軸(mm)6コレット排気方向後方
ダイグラインダー ストレート
SHINANO(信濃機販)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)307サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000騒音値(dB)83A空気消費量(m3/min)0.753スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.66m/s3排気方向後方



















































![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)