絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 22000(2)
空気消費量(m3/min)
- 0.4(2)
ホース取付口
- 1/4(2)
ブランド
- TRUSCO
- 不二空機(12)
- SHINANO(信濃機販)(10)
- 吉田工作所(10)
- REX(レックス)[自動車用品](9)
- 日本ニューマチック工業(8)
- YoshidaTools(8)
- 瓜生製作(7)
- SUNMATCH(6)
- エスコ(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- エス・ピー・エアー(4)
- ニューレジストン(4)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- 日東工器(3)
- 空研(3)
- 東空販売(3)
- ハゼット(3)
- ブランドをもっと見る
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
22000(2)

アングルダイグラインダー
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷小型軽量で取り回しが抜群です。奥まった箇所の研磨も可能です。用途アルミダイカストのバリ取りに。金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。スポット溶接後の研磨処理に。付属品スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6778全長(mm)135高さ(mm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口G1/4アズワン品番65-1968-41口金寸法(mm)1/4
ベビーアングルグラインダー
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー