絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22000(2)
  • 25000(1)
  • 27000(1)
  • 35000(1)
  • 60000(1)
  • 65000(1)
ホース取付口
  • 1/4(5)
空気消費量(m3/min)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.3(1)
  • 0.38(1)
  • 0.4(2)
ブランド
  • TRUSCO
  • 不二空機(41)
  • SHINANO(信濃機販)(30)
  • NSK(ナカニシ)(30)
  • 日本ニューマチック工業(27)
  • 浦和工業(24)
  • YoshidaTools(20)
  • 瓜生製作(19)
  • ウシオ(UHT)(18)
  • ミニター(16)
  • ヨコタ工業(16)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • エス・ピー・エアー(14)
  • 日東工器(14)
  • Axel(14)
  • エスコ(13)
  • REX(レックス)[自動車用品](13)
  • ベッセル(12)
  • ムラキ(12)
  • アルゴファイルジャパン(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロエアーグラインダー TRUSCO

    マイクロエアーグラインダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
    用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.15仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
  • エアマイクログラインダー TRUSCO

    エアマイクログラインダー

    TRUSCO
    279税込307
    1本
    当日出荷
    研削材ピンクアランダム(PA)を使用した一般研削用軸付砥石です。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000適合マイクロエアグラインダーTMAG10SN専用軸付砥石トラスコ品番818-7022適合機種TMAG-10SN長さ(mm)12粒度80摘要80ピンクアランダム軸付砥石(軸径3mm)質量(g)4品名80ピンクアランダム軸付砥石全長(m)42軸径×軸長(mm)3×42外径(Φmm)10軸径(m/m)3
  • アングルダイグラインダー TRUSCO

    アングルダイグラインダー

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しが抜群です。奥まった箇所の研磨も可能です。
    用途アルミダイカストのバリ取りに。金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。スポット溶接後の研磨処理に。付属品スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6778全長(mm)135高さ(mm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口G1/4アズワン品番65-1968-41口金寸法(mm)1/4
  • ベビーダイグラインダー TRUSCO

    ベビーダイグラインダー

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
    用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6782全長(mm)153高さ(mm)32品名ダイグラインダー無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:20使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80空気消費量(m3/min)0.38コレットサイズ(mm)6排気方式前方ホース取付口NPT1/4アズワン品番65-1976-24口金寸法(mm)1/4
  • ベビーアングルグラインダー TRUSCO

    ベビーアングルグラインダー

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
    用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
  • ダイグラインダー TRUSCO

    ダイグラインダー

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
    用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。付属品カップリング高さ(mm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:25使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)86、空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口RC1/4口金寸法(mm)1/4
  • エアマイクログラインダー TRUSCO

    エアマイクログラインダー

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1Mトラスコ品番256-6790全長(mm)146高さ(mm)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000砥石径(Φmm)適合:13チャック内径(Φmm)6空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)75空気消費量(m3/min)0.18排気方式後方ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-2053-84コレット径(Φmm)内径:6口金寸法(mm)1/4
研削(グラインダー)