アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
アングルグラインダー ペーパー用不二空機欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.15全長(mm)245質量(kg)1.8(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.2砥石軸ねじサイズW1/2-16(めねじタイプ)頭部高さ(mm)98
4"ロングカットオフツールSUNTECH(1件のレビュー)4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000付属品4インチ砥石(1枚)全長(mm)377質量(kg)1.7研削砥石寸法(mm)(外径)100空気圧力(MPa)0.62(推奨)研削砥石寸法(mm)(内径)9.5(3/8インチ)
エアアングルグラインダー ハイパワーSHINANO(信濃機販)当日出荷から翌々日出荷
用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
3″カットグラインダーAxel12日以内出荷
あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。
回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.5仕様キャッチング:穴径9.5全長(mm)280質量(g)1450外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.7排気口後方
エアグラインダ高速電機(富士製砥)翌日出荷
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(m3/min)1.2付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6砥石寸法(mm)180(外径)×6(厚さ)×22(内径)ホース内径(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
エアグラインダ高速電機(富士製砥)翌日出荷
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.85付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6砥石寸法(mm)100(外径)×6(厚さ)×15(内径)ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
エアアングルグラインダーSHINANO(信濃機販)当日出荷から翌々日出荷
用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
120° アングルグラインダーYoshidaTools当日出荷から8日以内出荷
YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
エアアングルグラインダーSHINANO(信濃機販)翌々日出荷
用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
NPK アングルグラインダ 230mm用 10040日本ニューマチック工業8日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(m3/min)1.2ホース取付口Rc3/8仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3764セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ)エス・ピー・エアー4日以内出荷
計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。
軽量小型90°アングルヘッドタイプです。
作業を妨げないリヤエキゾースト式です。
ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
アングルグラインダー7インチ空研当日出荷から5日以内出荷
操作性の良い始動レバー
ベストバランスなデッドハンドル装着
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に最適無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(Φmm)穴径22
アングルグラインダ東空販売当日出荷
頭部高さ(mm)96付属品25.4×22カッター用スペーサトラスコ品番826-6395全長(mm)274質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500PT(エアインレット)3/8空気消費量(m3/min)0.8~1砥石寸法(Φmm)外径230砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石周速度(m/min)最速/4800
低速高トルクアングルグラインダーオフィスマイン9日以内出荷
エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。
用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4付属品カプラ、オイル、スパナトラスコ品番410-6695材質金属、樹脂、ベークライト全長(mm)220質量(g)748チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6握り径(Φmm)40排気方向後方
ゼムニューモータ120°型ムラキ当日出荷
小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。
特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])45000空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口R1/4トラスコ品番106-9560全長(mm)128質量(g)120チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.5スロットル方式ON/OFF排気方向後方
アングルグラインダー日本ニューマチック工業翌日出荷から8日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研磨などに。排気方向側方使用空気圧力(MPa)0.6
アングルグラインダ東空販売(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。
安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に砥石寸法(mm)厚さ6
スロットル式軽量小型エアーグラインダーヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)当日出荷
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個全長(mm)180質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.62グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.53ディスク径(Φmm)100ホース接続口(エア源側)Rc1/4排気方向側方関連資料(0.46MB)
新マイクロアングルグラインダー120ヤナセ(柳瀬)当日出荷
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000空気消費量(m3/min)0.2付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個質量(g)230使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付部M7×P0.75排気方向後方
エアーダイグラインダーエスコ翌日出荷
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
全長(mm)155質量(g)360規格【吸入口】Rc (PT)1/4"使用圧力0.63MPA空気消費量(L/min)228回転数【無負荷】25000rpm使用コンプレッサ1.5~2.2kwチャックサイズ6mm
エアーダイグラインダーエスコ翌日出荷
小型・軽量。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはレバータイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレータ、コレット:3mm、専用スパナ14Hex(2個)全長(mm)166質量(g)640規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】20000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm振動3軸合成値(m/s2)3.12
エアーダイグラインダーエスコ翌日出荷
小型・軽量なので狭い場所の作業に便利。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはグリップタイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレーター、コレット:3mm、専用スパナ(2個)全長(mm)181質量(g)660規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】21000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm
エアーカットオフグラインダーエスコ翌日出荷
プラグ付き。
全長(mm)245質量(g)1100規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)350回転数【無負荷】16000rpm適合砥石サイズ直径75mm×穴径9.5mm使用コンプレッサ2.2kW
MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210eMRA(ムラキリアルアドバンス)翌々日出荷
供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
Φ105小型切断用アングルグラインダー不二空機4日以内出荷
FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方関連資料(1.76MB)推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
Φ100小型アングルグラインダー不二空機4日以内出荷
FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方関連資料(1.76MB)推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
アングルグラインダー不二空機当日出荷
研削盤等構造規格に準拠小型・軽量・低ヘッドデザインバンド式専用砥石カバー高出力 270W
用途切断全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:105×3×15無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)最大0.51頭部高さ(mm)44.5排気方向側方
アングルグラインダー不二空機当日出荷
研削盤等構造規格に準拠小型・軽量・低ヘッドデザインバンド式専用砥石カバー高出力 270W
用途研削作業全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:100×6×15無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)最大0.51頭部高さ(mm)44.5排気方向側方
アングルグラインダームラキ3日以内出荷
供給空気圧力0.4MPaから使用できます。
わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。
エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。
一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に
超硬バー、軸付き砥石用全長(mm)200摘要アングル115°タイプタイプ排気:後方無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
400Hz高周波アングルグラインダ高速電機(富士製砥)4日以内出荷
400Hz Φ100グラインダ登場2.0kgと軽量です。500Wから800Wにパワーアップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)研削率40%アップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)
寸法(mm)砥石取付軸:M10(1.5)×9.0質量(kg)2電流(A)3.5電源(V)200(3相交流)消費電力(W)880回転数(min-1[r.p.m])10900砥石寸法(mm)100×6(4)×15電源周波数(Hz)400(3相交流)
TOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式)U TOOLS当日出荷
小型軽量で手のひらサイズです。研削、研磨などに使用できます。
用途金属などの研削研磨作業に。塗膜はがし、サビ落とし、面取り、仕上げ作業に。付属品ワンタッチパット(Φ6)1個、ワンタッチペーパー(Φ50)6枚トラスコ品番278-1232全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式側方ホース取付口G1/4
アングルダイグラインダーSHINANO(信濃機販)5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵ハイスペックコレット使用6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)170質量(kg)0.64サイズインレット:NPT 1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)84A空気消費量(m3/min)0.523スロットル方式ロータリースイッチタイプ軸(mm)6コレット振動7.97m/s2排気方向側方
アングルダイグラインダーSHINANO(信濃機販)5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵ハイスペックコレット使用ワイプホースAssy付6mmコレットタイプ
全長(mm)196サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)75.5A空気消費量(m3/min)0.413スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.74m/s2排気方向後方
エアーマイクログラインダーPROMOTE(プロモート)4日以内出荷
エアーマイクログラインダーは、精密研削用のエアーマイクログラインダーです。切り粉が飛散しない排気方式です。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなどで活躍します。
用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りに。付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ、軸付砥石(円筒型 直径8)、エアーホース(約1.8m)軸径(Φmm)3全長(mm)135最高回転数(min-1[r.p.m])58000使用空気圧力(MPa)0.64空気消費量(m3/min)0.057コレットサイズ(mm)3本体径(mm)16
エアーグラインダーPROMOTE(プロモート)4日以内出荷
エアーグラインダーは、金型修正、各種工業部品のバリ取りなど研削作業に最適なエアーグラインダーです。安全ストッパーを採用しておりますので誤っての起動を防止します。後方排気です。
用途金型修正、各種工業部品のバリ取りなど研削作業に。寸法(mm)【エアインレット】6.35色シルバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6
エアー工具YoshidaTools12日以内出荷
重量が軽くなりました コンパクトで持ちやすい設計です ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です 開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました 開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました 排気方向が変えられますので排気による煩わしさを解消しました
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど付属品32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM全長(mm)217質量(kg)1.78最高使用周速度(m/min)砥石/4300ねじ寸法(ホース口金)RC3/8砥石寸法(mm)100×6×15ハンドルロール方式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])11000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68頭部高さ(mm)77
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります