絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000
  • 4300(5)
  • 6500(3)
  • 7600(10)
  • 10900(3)
  • 11000(4)
  • 12000(6)
  • 13000(5)
  • 13300(5)
  • 13500(12)
  • 13600(5)
  • 14000(2)
  • 15000(12)
  • 16500(4)
  • 18000(3)
  • 19000(3)
  • 20000(13)
  • 21000(2)
  • 22000(11)
  • 25000(5)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • YoshidaTools(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
7600(10)
12000(6)
13000(5)
13300(5)
13500(12)
13600(5)
15000(12)
20000(13)
22000(11)
25000(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
  • アングルグラインダー 6mm軸 YoshidaTools

    アングルグラインダー 6mm軸

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
    用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)156質量(kg)0.6最高使用周速度(m/min)(トイシ)2000ハンドルロールホース口金取付ねじRC1/4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.40頭部高さ(mm)83.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー