絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7600
- 2000(2)
- 4300(5)
- 6500(3)
- 10900(3)
- 11000(4)
- 12000(6)
- 13000(5)
- 13300(5)
- 13500(12)
- 13600(6)
- 14000(2)
- 15000(12)
- 16500(4)
- 18000(4)
- 19000(3)
- 20000(13)
- 21000(2)
- 22000(11)
- 25000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
空気消費量(m3/min)
- 0.51(1)
- 0.55(1)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.11(1)
- 1.15(2)
- 1.2(1)
ホース取付口
- 3/8(5)
ブランド
- 日東工器(2)
- YoshidaTools(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- 不二空機(1)
- ユタニ(1)
- 吉田工作所(1)
- Sun Ken(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600
12000(6)
13000(5)
13300(5)
13500(12)
13600(6)
15000(12)
20000(13)
22000(11)
25000(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

マイトン MYGシリーズ
日東工器(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷から6日以内出荷新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!使用圧力範囲(MPa)0.6
マイトン MYSシリーズ
日東工器¥61,980税込¥68,1781台当日出荷から翌日出荷グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。使用圧力範囲(MPa)0.6
ベビーアングルグラインダー(180mm)
YoshidaTools(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。 開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど付属品26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM全長(mm)252最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロールねじ寸法(ホース口金)RC3/8砥石寸法(mm)180×6×22無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)1.1頭部高さ(mm)89
アングルグラインダー
吉田工作所¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から翌々日出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。材質本体:アルミ機能エア流量調整:無段階式排気方向横
120° アングルグラインダー
YoshidaTools¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から8日以内出荷YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー
Sun Ken¥67,980税込¥74,7781台当日出荷耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。材質SUS、アルミ、鋼、樹脂排気方向側方
アングルグラインダー ペーパー用
不二空機¥69,980税込¥76,9781台48日以内出荷全長(mm)245質量(kg)1.8(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.15砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.2砥石軸ねじサイズW1/2-16(めねじタイプ)頭部高さ(mm)98
エアアングルグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
アングル型グラインダ
ユタニ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から翌々日出荷安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー















![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)