絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 11000(1)
- 13500(1)
- 13700(1)
- 15000(2)
- 20000(1)
- 21000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.45
- 0.113(7)
- 0.16(2)
- 0.17(2)
- 0.18(2)
- 0.2(5)
- 0.26(4)
- 0.34(2)
- 0.38(2)
- 0.39(2)
- 0.4(13)
- 0.5(7)
- 0.51(5)
- 0.54(4)
- 0.6(4)
- 0.68(4)
- 0.7(3)
- 1(6)
- 1.1(3)
- 1.2(3)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ホース取付口
- 1/4(1)
ブランド
- 瓜生製作(2)
- エスコ(2)
- 日東工器(2)
- ユタニ(1)
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
11000(1)
13500(1)
13700(1)
15000(2)
20000(1)
21000(1)

マイトン MYGシリーズ
日東工器(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷から6日以内出荷新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!使用圧力範囲(MPa)0.6
マイトン MYSシリーズ
日東工器¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から翌日出荷グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。使用圧力範囲(MPa)0.6
エアーダイグラインダー
エスコ¥19,500税込¥21,4501台翌日出荷小型・軽量。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはレバータイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレータ、コレット:3mm、専用スパナ14Hex(2個)全長(mm)166質量(g)640規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】20000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm振動3軸合成値(m/s2)3.12
エアーダイグラインダー
エスコ¥19,500税込¥21,4501台翌々日出荷小型・軽量なので狭い場所の作業に便利。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはグリップタイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレーター、コレット:3mm、専用スパナ(2個)全長(mm)181質量(g)660規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】21000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm
アングル型グラインダ
ユタニ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から翌々日出荷安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
グラインダ
瓜生製作¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。全長(mm)約140(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
グラインダ
瓜生製作¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。全長(mm)約147(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー












![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)