絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 6000
  • 2500(1)
  • 3500(1)
  • 3700(1)
  • 4000(6)
  • 5500(2)
ブランド
  • 日東工器(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアータガネとは、溶接の剤に飛び散ったスパッタ、サビなどを落とすはくり作業で使われる工具です。握りやすいグリップのエアータガネは、エアーフィルターが標準装備されています。毎分3,700から6,000回という高速の硬鋼線ニードルのタガネは、軽量型から強力型までのラインナップ。凹凸の対象面にも威力を発揮します。コンパクトながら打撃力の 強いエア調節ダイヤル付 のタガネは、コンクリートのはつりやタイルはがしにも最適です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
2500(1)
3500(1)
3700(1)
4000(6)
5500(2)
6000
  • エアータガネ 日東工器

    エアータガネ

    日東工器
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。 シリーズ最軽量940kg(ホース込)。 簡単ニードル交換。 グリップ部Φ34で握りやすい。 ニードルが広がりにくい新設計。
    用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に打撃数(min-1[回/分])6000付属品ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本本体質量(kg)0.94(エアホース含む)空気消費量(m3/min)0.16針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)15/Φ2、6/Φ3使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    全長(mm)190(本体)針径と本数(本)Φ2×7、Φ3×3仕様小型・軽量タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6018種別空気式高速多針タガネ質量(kg)0.98空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)6000

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアータガネ