絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4000
  • 2000(7)
  • 2400(4)
  • 2800(4)
  • 3000(1)
  • 3200(3)
  • 3600(2)
  • 3800(2)
  • 4200(1)
  • 4800(2)
  • 5000(2)
  • 5400(1)
  • 5500(2)
  • 5700(1)
  • 6000(3)
  • 6500(1)
  • 12000(2)
ブランド
  • エス・ピー・エアー(1)
  • 日東工器(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーチッパーとは、空気を動力としてスパッタや固着物を効果的にはくりする工具です。消耗品のチゼルの交換は簡単にでき、作業性も優れています。ストレート型のエアチッパーは、奥まった狭い箇所での作業に最適です。ストレート型のほかに、ピストル型もあり、チゼル差し込み口の形は、丸込と角込があります。 また、スプリング付のチッパーは、チゼルが抜け落ちないことが特徴。扱いやすい小型の軽量タイプでは、小さいながら溶接のスチール除去から石材彫刻まで幅広い用途に使用できます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
2000(7)
2400(4)
2800(4)
3200(3)
4000
4800(2)
5000(2)
5500(2)
6000(3)
12000(2)
  • フラックスハンマ 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ

    日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小型、軽量で扱いやすくなってます。
    用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • エアーチッパー 日東工器

    エアーチッパー

    日東工器
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
    付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個仕様空気式固着物はくり機トラスコ品番116-6964全長(mm)184(本体)質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックスチッパー エス・ピー・エアー

    フラックスチッパー

    エス・ピー・エアー
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    チゼルの交換が工具不要で簡単です。
    用途ハツリ・バリ取り・錆び落としや溶接部のスパッタ落としなど使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口1/4インチ推奨ホース内径(Φmm)6.35

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーチッパー