絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 5000
  • 2000(7)
  • 2400(4)
  • 2800(4)
  • 3000(1)
  • 3200(3)
  • 3600(2)
  • 3800(2)
  • 4000(3)
  • 4200(1)
  • 4800(2)
  • 5400(1)
  • 5500(2)
  • 5700(1)
  • 6000(3)
  • 6500(1)
  • 12000(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エス・ピー・エアー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーチッパーとは、空気を動力としてスパッタや固着物を効果的にはくりする工具です。消耗品のチゼルの交換は簡単にでき、作業性も優れています。ストレート型のエアチッパーは、奥まった狭い箇所での作業に最適です。ストレート型のほかに、ピストル型もあり、チゼル差し込み口の形は、丸込と角込があります。 また、スプリング付のチッパーは、チゼルが抜け落ちないことが特徴。扱いやすい小型の軽量タイプでは、小さいながら溶接のスチール除去から石材彫刻まで幅広い用途に使用できます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
2000(7)
2400(4)
2800(4)
3200(3)
4000(3)
4800(2)
5000
5500(2)
6000(3)
12000(2)
  • エアーチッパー モノタロウ

    エアーチッパー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
    用途錆び落としやハツリ作業に無負荷打撃数(min-1)5000付属品チゼル1本ストローク(mm)33全長(mm)341質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2空気接続口PT1/4販売区分業務用
  • フラックスチッパー エス・ピー・エアー

    フラックスチッパー

    エス・ピー・エアー
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    チゼルの交換が工具不要で簡単です。
    用途ハツリ・バリ取り・錆び落としや溶接部のスパッタ落としなど使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口1/4インチ推奨ホース内径(Φmm)6.35

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーチッパー