エアーチッパーとは、空気を動力としてスパッタや固着物を効果的にはくりする工具です。消耗品のチゼルの交換は簡単にでき、作業性も優れています。ストレート型のエアチッパーは、奥まった狭い箇所での作業に最適です。ストレート型のほかに、ピストル型もあり、チゼル差し込み口の形は、丸込と角込があります。 また、スプリング付のチッパーは、チゼルが抜け落ちないことが特徴。扱いやすい小型の軽量タイプでは、小さいながら溶接のスチール除去から石材彫刻まで幅広い用途に使用できます。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
エアーチッパー モノタロウエアーチッパーモノタロウ(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に無負荷打撃数(min-1)5000付属品チゼル1本ストローク(mm)33全長(mm)341質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2空気接続口PT1/4販売区分業務用
エアーチッパー 日東工器エアーチッパー日東工器(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
エアーチッパー 軽量タイプ モノタロウエアーチッパー 軽量タイプモノタロウ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
小型・軽量ですので、作業性に優れています。
用途錆び落とし、塗料落とし無負荷打撃数(min-1)4800付属品チゼル1本ストローク(mm)28全長(mm)235質量(kg)1.12使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約0.057空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
フラックスチッパ 不二空機フラックスチッパ不二空機(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。ホース口金取付ねじPT1/4
NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業NPK チッパー 丸込み日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
取り付け形状丸込み
エアーチッパー グリップハンドル付 モノタロウエアーチッパー グリップハンドル付モノタロウ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途錆び落とし、塗料落とし無負荷打撃数(min-1)3000適合適合シャンク径12.6Φmm丸型ストローク(mm)58全長(mm)257質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約 0.21空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5適合径(Φmm)12.6販売区分業務用
エアーチッパー 日東工器エアーチッパー日東工器
28,980税込31,878
1台
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)184(本体)仕様空気式固着物はくり機付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6964質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
フラックスハンマ 日本ニューマチック工業フラックスハンマ日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
部品 エアーチッパー グリップハンドル付用スプリング モノタロウ部品 エアーチッパー グリップハンドル付用スプリングモノタロウ
899税込989
1個
当日出荷
モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。
用途交換用スプリング適合MOSR販売区分業務用
TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L 東空販売TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L東空販売
3,098税込3,408
1本
当日出荷
チッパー YoshidaToolsチッパーYoshidaTools(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から12日以内出荷
YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。ストローク(mm)16ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)6.3空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
NPK チッパー 角込み 日本ニューマチック工業NPK チッパー 角込み日本ニューマチック工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
取り付け形状角込み
エアフラックスチッパー 東空販売エアフラックスチッパー東空販売
19,980税込21,978
1台
当日出荷
フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。無負荷打撃数(min-1)12000仕様ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m2/min)0.25
フラックス チッパー 空研フラックス チッパー空研
15,980税込17,578
1台
当日出荷
タガネ交換が工具不要で簡単 小型・軽量・パワフル
フラックスハンマ 超小型 30493 日本ニューマチック工業フラックスハンマ 超小型 30493日本ニューマチック工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。付属品アングルフラットチゼル、ホースニップルトラスコ品番390-4663全長(mm)162無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6空気消費量(m3/min)0.11ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)6000打撃数(min-1)6000
フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155 ヨコタ工業フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155ヨコタ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。
トラスコ品番828-9362質量(g)160
フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156 ヨコタ工業フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156ヨコタ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。
トラスコ品番828-9361質量(g)175
チッパ 日本ニューマチック工業チッパ日本ニューマチック工業
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。打撃数(min-1)3200仕様ツーハンマ式全長(mm)281使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4
チッパ(丸込み) 日本ニューマチック工業チッパ(丸込み)日本ニューマチック工業
41,980税込46,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状丸込
KFC-20用部品 空研KFC-20用部品空研
25税込28
1個
4日以内出荷
KFC-20用補修部品
フラックスチッパーチゼル SHINANO(信濃機販)フラックスチッパーチゼルSHINANO(信濃機販)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
SI-4170CH専用チゼル。
軸径(Φmm)11全長(mm)155先端幅(mm)9
フラックスチッパー SHINANO(信濃機販)フラックスチッパーSHINANO(信濃機販)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
溶接後のスラグ落とし、バリ取り、ハツリ作業、錆落とし作業に最適なフラックスチッパー。
全長(mm)264(チゼル含む)質量(kg)1.2(チゼル含む)材質(本体)アルミダイカスト空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.13エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))95振動(m/s2)16.2打撃数(bpm)4200
チッピングハンマー 吉田工作所チッピングハンマー吉田工作所
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。トラスコ品番551-1770材質本体:クロムモリブデン鋼形状【刃】差込口:Φ12×25全長(mm)200.5使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)3600使用エアーホース内径(Φmm)9.5差込口Φ12×25
チッパ (角込み) 防振型 日本ニューマチック工業チッパ (角込み) 防振型日本ニューマチック工業
139,800税込153,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
身体に優しい防振チッパです。従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機構を持ったチッパです。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としに。全長(mm)402使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2000
防振チッパ VFAA-3SP 日本ニューマチック工業防振チッパ VFAA-3SP日本ニューマチック工業
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。
無負荷打撃数(min-1)2000ピストン径(Φmm)28ストローク(mm)ピストン:76全長(mm)402質量(kg)6.9ホース取付口Rc3/8ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.6付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリング
強力型エアパワーツール本体 BTB強力型エアパワーツール本体BTB
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
アームの調整可能で”深さ”のコントロールができます。 BTB製ガラス取り外しブレード専用エアーツール。 エアツールですので煙や有毒ガスが出ません。
ストローク数(min-1[回/分])6500ストローク長(mm)6
フラックスチッパー 東空販売フラックスチッパー東空販売
37,980税込41,778
1台
当日出荷
フラックスチッパは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両等の錆落し、その他あらゆる固着物の落しにも便利です打撃数(bpm)3200仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番826-6404材質全長(mm)240質量(kg)1.97空気消費量(m3/min)0.42
チッパー 不二空機チッパー不二空機
67,980税込74,778
1台
73日以内出荷
小型軽量・強力で作業性が良く、しかも耐久性に優れています。
ストローク(mm)20.0全長(mm)239質量(kg)1.7ホース内径(Φmm)8.0給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.18(打撃時)打撃数(Hz)60ピストン径(Φmm)25.0
フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130 ヨコタ工業フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130ヨコタ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ヨコタ工業製フラックスチッパー用、ストレート(平)チゼルです。
トラスコ品番828-9368質量(g)85
『ハツリ小僧』エアーチッパー 大塚刷毛製造『ハツリ小僧』エアーチッパー大塚刷毛製造
95,980税込105,578
1セット
3日以内出荷
ビル補修・解体工事に最適! 小型から大型まで充実の付属チスで用途が拡大。 軽量・小型で振動・衝撃も少ないコーキングチッパーです。 小型・軽量で振動・衝撃による疲労感も少なく作業性は大幅に向上します。 チスの脱着はワンタッチ式で簡単。
用途カーテンウォール・PCパネル・打継・サッシュまわりなどのコーキング部のハツリ・剥離作業に、弾性タイル等の塗膜剥離作業などにセット内容本体×1台、チス×6本(7mm幅×2本、12mm幅・15mm幅・50mm幅・80mm幅×各1本)、ブルポイント×1本、手元ホース20cm×1本、収納用スチールケース×1個質量(g)800タイプエアー式コーキングチッパーセット長さ(m)177打撃数(min-1[回/分])5500空気消費量(L/min)230RoHS指令(10物質対応)対応
チッパ(角込み) 日本ニューマチック工業チッパ(角込み)日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込
フラックスチッパー エス・ピー・エアーフラックスチッパーエス・ピー・エアー
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
チゼルの交換が工具不要で簡単です。
用途ハツリ・バリ取り・錆び落としや溶接部のスパッタ落としなど使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口1/4インチ推奨ホース内径(Φmm)6.35
コーキング チッパー ・チゼル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コーキング チッパー ・チゼルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
49,980税込54,978
1丁
翌日出荷
付属品チゼルMC7(2本)、MC12(1本)、MC15(1本)全長(mm)177質量(g)800空気消費量(L/min)130
フラックスチッパ ヨコタ工業フラックスチッパヨコタ工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
強力なハツリ能力です。
用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。無負荷打撃数(min-1)12000ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
フラックスチッパ ヨコタ工業フラックスチッパヨコタ工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
用途鉄骨の塗料、錆落し、溶接物のバリ(ビーズ)取りなどのハツリ作業は勿論、石工、木工、アルミニウムのハツリ作業など広範囲に利用されます。仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.M付属品タッチジョイント(1個)トラスコ品番177-0624全長(mm)232質量(kg)1.7空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
NPK チッパー 日本ニューマチック工業NPK チッパー日本ニューマチック工業(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg)2.4その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。全長(mm)273無負荷打撃数(min-1)3200差込口形状丸込み
ジェットタガネ 日東工器ジェットタガネ日東工器
56,980税込62,678
1個
翌日出荷
エアーチッパ 日本ニューマチック工業エアーチッパ日本ニューマチック工業
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。 チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
打撃数(min-1)2000ストローク(mm)(ピストン)76全長(mm)339質量(kg)6.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.5ピストン径(Φmm)28取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーチッパー