絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3000(1)
- 4800(1)
- 5000(1)
ブランド
- モノタロウ
- 日本ニューマチック工業(11)
- ヨコタ工業(5)
- 日東工器(3)
- 東空販売(3)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- 不二空機(2)
- 空研(2)
- エス・ピー・エアー(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- YoshidaTools(1)
- BTB(1)
- 吉田工作所(1)
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
3000(1)
4800(1)
5000(1)

エアーチッパー 軽量タイプ
(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷小型・軽量ですので、作業性に優れています。用途錆び落とし、塗料落とし付属品チゼル1本ストローク(mm)28全長(mm)235質量(kg)1.12使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約0.057空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)4800使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーチッパー グリップハンドル付
¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。用途錆び落とし、塗料落とし適合適合シャンク径12.6Φmm丸型ストローク(mm)58全長(mm)257質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約 0.21空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)3000使用エアーホース内径(Φmm)9.5適合径(Φmm)12.6販売区分業務用
部品 エアーチッパー グリップハンドル付用スプリング
¥899税込¥9891個当日出荷モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。用途交換用スプリング適合MOSR販売区分業務用










![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)