絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
テーブル寸法(mm)
  • 80×270
  • 70×210(1)
  • 92×403(1)
  • 120×460(2)
  • 145×240(1)
  • 150×305(1)
  • 180×500(1)
  • 200×200(1)
  • 210×730(1)
  • 350×420(1)
  • 350×750(1)
  • 400×600(2)
  • 560×780(3)
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(1)
フライステーブル FF230 PROXXON(プロクソン)フライステーブル FF230PROXXON(プロクソン)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])(主軸)ベルト変速6段階280/550/870/1250/1700/2500コレットチャック寸法(mm)Φ6・8・10用電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80付属品本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)80×270(T溝付)テーブル寸法(mm)(クロステーブル)270×80質量(kg)17定格使用時間(分)30仕様移動量(穴あけ作業用ハンドル)30mm(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)支柱の高さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応

工作機械/木工旋盤』には他にこんなカテゴリがあります

フライス盤