絞り込み
ブランド
- ワイエス工機
- PROXXON(プロクソン)(6)
- ギガ・セレクション(1)
- コスモキカイ(4)
- ホーザン(5)
- ミスターマイスター(24)
- メカニクス(3)
- 光畑製作所(2)

パイプえぐり加工機 パイカットPBシリーズ
ワイエス工機¥999,800税込¥1,099,7801台10日以内出荷パイプ径Φ60.5(50A)まで対応。最大60°の角度えぐりが可能。切削送り・バイス締付手動。独自のタッチバイス採用でワークをカッチリつかみます。バイスが移動。カッターが5~10倍に使え経済的です。V字型口金でアダプター不要のワンチャッキング!。穴明け・長穴加工も可能。用途鉄・ステンレスパイプのパイプえぐり加工に。仕様切削油吐出:トロコイドポンプ、チャッキング:手動(追締機構付)、切削送り:手動質量(kg)170角度(°)えぐり:0~60モーター三相200V・750W×4P高さH×長さL×幅W(mm)930×720×750主軸回転数(min-1[r.p.m])50Hz:54・73・208/60Hz:65・88・250加工能力(mm)えぐり:Φ17.3~60.5