絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
コード長さ(m)
  • 5
  • 2.5(2)
  • 4(1)
電流(A)
  • 1.9(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
ブランド
  • 日東工器(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドベベラー 日東工器

    ハンドベベラー

    日東工器
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    翌日出荷
    電動式開先・面取機
    付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本トラスコ品番116-6387電源(V)AC200三相(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)本体質量(kg)15定格出力(kW)0.4面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)面取り角度(°)15~45
  • ポータブルベベラー 日東工器

    ポータブルベベラー

    日東工器
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。
    付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本トラスコ品番328-0942厚さ(mm)(ワーク・最小)5質量(kg)16電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)定格電流(A)2.5/2.7定格出力(W)150消費電力(W)(50/60Hz)240/251面取能力最大2C定格時間(分)連続キャブタイヤコード(m)5最大長(mm)(ワーク)270面取り角度(°)45
ベベラー