絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(2)
消費電力(W)
  • 700~800未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 24
  • 22(3)
  • 30(2)
  • 31(8)
  • 33(2)
  • 38(3)
  • 41(3)
  • 43(6)
  • 45(2)
  • 49(2)
  • 52(5)
  • 55(3)
  • 56(3)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 450(2)
  • 2850(1)
  • 2885(1)
  • 3100(5)
  • 10000(1)
ブランド
  • REX(レッキス工業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬カッタ付パイプマシン  90A3ーTC REX(レッキス工業)

    超硬カッタ付パイプマシン 90A3ーTC

    REX(レッキス工業)
    789,800税込868,780
    1台
    30日以内出荷
    自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しています。 夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付きです。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0504全長(mm)705質量(kg)93全幅(mm)465全高(mm)505ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3 REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3

    REX(レッキス工業)
    739,800税込813,780
    1台
    4日以内出荷
    自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付きです。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0503セット内容アジャスター付き。、オプションで90~110Lのゴミ袋をかけれるフレームがあります。全長(mm)705質量(kg)93全幅(mm)465全高(mm)505ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
切断用カッター